Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΚΙΜΗΣ INTL. 310C Ψηφιακό Θερμόμετρο Τσέπης 0.1 Βαθμοί | AC6VYW 36M832

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΚΙΜΗΣ INTL. 310C Ψηφιακό Θερμόμετρο Θερμόμετρο 0.1 Βαθμοί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VYW Μοντέλο: 310CΣταυρός: 36M832

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό Θερμόμετρο τσέπης
Ακρίβεια+/- 2 βαθμοί F (+/- 1 βαθμοί C)
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίαςLR44
Υπόθεση ΥλικόΣύνθετος
Στοιχεία κράτησηςΝαι
Διαιρέσεις0.1
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ανάλυση0.1 F ή C
Μήκος μίσχου4.9 "
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-58 βαθμοί έως 300 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςΥπόθεση ΥλικόDisplayΑνάλυσηΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΚΙΜΗΣ INTL. 306C Ψηφιακό Θερμόμετρο Θερμόμετρο Lr44 Μπαταρία | AC6VYV 36M831 306C+/- 2 βαθμοί FLR44Σύνθετοςοθόνη υγρού κρυστάλλου0.1 F4.9 "-58 βαθμοί έως 300 βαθμοί€25.20
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δ.Ε. Ψηφιακό θερμόμετρο τσέπης 315C 2-4/5 In L | AG6PXC 3KTX6 315C+/- 1 βαθμοί Γ1.5V οξείδιο αργύρουπλαστικόςΨηφιακή LCD 4 ψηφίωνΠτυχία 0.12.875 "-58 έως 300 βαθμούς F€36.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΚΙΜΗΣ INTL. 310C Ψηφιακό Θερμόμετρο Θερμόμετρο 0.1 Βαθμοί
€26.11 /μονάδα