Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TENSABARRIER S15-P-21-7X11-V-HDSB-1701-33 Ακρυλική επιγραφή Κόκκινη | AD3BAD 3XHX6

TENSABARRIER S15-P-21-7X11-V-HDSB-1701-33 Ακρυλική πινακίδα Κόκκινη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BAD Model: S15-P-21-7X11-V-HDSB-1701-33Cross Ref: 3XHX6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκρυλικό σημάδι
ΧρώμαRed
Ύψος11 "
Μήκος7"
Υπογραφή μηνύματοςΠεριμένετε εδώ για τον επόμενο διαθέσιμο συνεργάτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
TENSABARRIER S17-P-33-7X11-V-HDSB-1701-33 Ακρυλικό σημάδι Μαύρες γραμμές εδώ | AD3AZG 3XHV4 S17-P-33-7X11-V-HDSB-1701-33Μαύρη€104.86
TENSABARRIER S17-P-35-7X11-V-HDSB-1701-33 Ακρυλικό σημάδι Κίτρινη γραμμή μορφές εδώ | AD3AZJ 3XHV6 S17-P-35-7X11-V-HDSB-1701-33Κίτρινο€104.86
TENSABARRIER S17-P-36-7X11-V-HDSB-1701-33 Ακρυλικό σημάδι Γκρι Γραμμές μορφές εδώ | AD3AZL 3XHV8 S17-P-36-7X11-V-HDSB-1701-33Γκρί€104.86
TENSABARRIER S17-P-21-7X11-V-HDSB-1701-33 Ακρυλικό σημάδι Κόκκινη γραμμή μορφές εδώ | AD3AZN 3XHW1 S17-P-21-7X11-V-HDSB-1701-33Red€104.86
TENSABARRIER S17-P-46-7X11-V-HDSB-1701-33 Ακρυλική πινακίδα καφέ γραμμής φόρμες εδώ | AD3AZQ 3XHW3 S17-P-46-7X11-V-HDSB-1701-33Καστανό€104.86
TENSABARRIER S17-P-28-7X11-V-HDSB-1701-33 Ακρυλική πινακίδα πράσινη γραμμή σχηματίζεται εδώ | AD3AZT 3XHW5 S17-P-28-7X11-V-HDSB-1701-33Πράσινο€104.86
TENSABARRIER S17-P-23-7X11-V-HDSB-1701-33 Ακρυλικές πινακίδες Μπλε γραμμή εδώ | AD3AZV 3XHW7 S17-P-23-7X11-V-HDSB-1701-33Μπλε€104.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENSABARRIER S15-P-21-7X11-V-HDSB-1701-33 Ακρυλική πινακίδα Κόκκινη
€104.78 /μονάδα