Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TENSABARRIER CASSETTE-STD-NO-D4X-C Ανταλλακτική ταινία Μαύρο/κίτρινο | AF3QAX 8AT13

TENSABARRIER CASSETTE-STD-NO-D4X-C Ανταλλακτική ταινία Μαύρο/κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3QAX Μοντέλο: CASSETTE-STD-NO-D4X-CΣταυρός: 8AT13

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση κασέτας ζώνης
Μήκος ιμάντα7.5ft.
ΧρώμαΜαύρη / κίτρινη ζώνη, μαύρη θήκη
Μήκος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENSABARRIER CASSETTE-STD-NO-D4X-C Ανταλλακτική ταινία Μαύρο/κίτρινο
€66.19 /μονάδα