TENSABARRIER 889U-1S-1S-RCV Post Receiver 38 Inch Height Satin Chrome | AG2EYQ 31HH98

TENSABARRIER 889U-1S-1S-RCV Δέκτης Post 38 ιντσών ύψος Satin Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2EYQ Μοντέλο: 889U-1S-1S-RCVΔιασταύρωση: 31HH98

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€425.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέση δέκτη μονής ζώνης
Βάση Dia.14 "
Φινίρισμα βάσηςΣατινέ χρώμιο
Βασικό υλικόΧυτοσίδηρος με πρεσαριστό ατσάλινο κάλυμμα
βάση ΤύποςΠαγκόσμιος
Ύψος38 "
Δημοσίευση Dia.2.5 "
Δημοσίευση ΤέλοςΣατινέ χρώμιο
Δημοσίευση υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7326908595

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔημοσίευση ΤέλοςΒάση Dia.Φινίρισμα βάσηςΔημοσίευση υλικούΒασικό υλικόβάση ΤύποςΎψοςΕίδοςΤιμή
TENSABARRIER 889F-33-33-RCV Θέση δέκτη 36-1 / 2 ίντσες Ύψος μαύρο | AF7GCC 20YM66 889F-33-33-RCVΜαύρη5"ΜαύρηΧαλυβδοσίδηροςΑτσάλιΔιορθώθηκε φλάντζα36.5 "Θέση δέκτη μονής ζώνης€336.00
TENSABARRIER 889F-89-89-RCV Post Receiver 36-1 / 2 Inch Ύψος Μαύρη ρυτίδα | AF7GCD 20YM67 889F-89-89-RCVΜαύρη ρυτίδα5"Μαύρη ρυτίδαΧαλυβδοσίδηροςΑτσάλιΔιορθώθηκε φλάντζα36.5 "Θέση δέκτη μονής ζώνης€336.00
TENSABARRIER 889F-23-23-RCV Post Receiver 36-1 / 2 Inch Ύψος μπλε | AF7GCE 20YM68 889F-23-23-RCVΜπλε5"ΜπλεΧαλυβδοσίδηροςΑτσάλιΔιορθώθηκε φλάντζα36.5 "Θέση δέκτη μονής ζώνης€336.00
TENSABARRIER 889F-73-73-RCV Post Receiver 36-1 / 2 Inch H Grey Hammertone | AF7GCF 20YM69 889F-73-73-RCVΓκρι Χάμερτον5"Γκρι ΧάμερτονΧαλυβδοσίδηροςΑτσάλιΔιορθώθηκε φλάντζα36.5 "Θέση δέκτη μονής ζώνης€336.00
TENSABARRIER 889F-28-28-RCV Post Receiver 36-1 / 2 ίντσες Ύψος πράσινο | AF7GCG 20YM70 889F-28-28-RCVΠράσινο5"ΠράσινοΧαλυβδοσίδηροςΑτσάλιΔιορθώθηκε φλάντζα36.5 "Θέση δέκτη μονής ζώνης€336.00
TENSABARRIER 889F-21-21-RCV Post Receiver 36-1 / 2 Inch Ύψος Κόκκινο | AF7GCH 20YM71 889F-21-21-RCVRed5"RedΧαλυβδοσίδηροςΑτσάλιΔιορθώθηκε φλάντζα36.5 "Θέση δέκτη μονής ζώνης€336.00
TENSABARRIER 889F-32-32-RCV Θέση δέκτη 36-1 / 2 ίντσες Ύψος λευκό | AF7GCJ 20YM72 889F-32-32-RCVΆσπρο5"ΆσπροΧαλυβδοσίδηροςΑτσάλιΔιορθώθηκε φλάντζα36.5 "Θέση δέκτη μονής ζώνης€336.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENSABARRIER 889U-1S-1S-RCV Δέκτης Post 38 ιντσών ύψος Satin Chrome
€425.72 /μονάδα