Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ράφι TENNSCO ZKM-4818, Μέγεθος 48 x 18 ίντσες, 850 λίβρες. Ικανότητα φόρτωσης, Γκρι | CH6TAK 4UZ18

TENNSCO Ράφι ZKM-4818, Μέγεθος 48 x 18 ίντσες, 850 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6TAK Μοντέλο: ZKM-4818Cross Ref: 4UZ18

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι
ΧρώμαΓκρί
διαμόρφωσηΜονή ευθεία
Υλικό καταστρώματοςΝ/Α
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου850 lbs.
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος1 5 / 16 "
συνολικό πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καταστρώματοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
Ράφι TENNSCO ESL-1212, 12 x 12 x 3/4 ίντσας | CH3GEU ESL-1212-----1€42.00
RFQ
Ράφι TENNSCO ESL-1215, μέγεθος 12 x 15 x 3/4 ίντσας | CH3GEV ESL-1215-----1€42.00
RFQ
Ράφι TENNSCO ESL-1218, 12 x 18 x 3/4 ίντσας | CH3GEW ESL-1218-----1€45.82
RFQ
Ράφι TENNSCO ESL-1518, 15 x 18 x 3/4 ίντσας | CH3GEX ESL-1518-----1€45.82
RFQ
Ράφι TENNSCO ESL-1521, 15 x 21 x 3/4 ίντσας | CH3GEY ESL-1521-----1€64.91
RFQ
Ράφι TENNSCO ESL-1821, 18 x 21 x 3/4 ίντσας | CH3GEZ ESL-1821-----1€66.82
RFQ
Ράφι TENNSCO ESL-2424, 24 x 24 x 3/4 ίντσας | CH3GFA ESL-2424-----1€68.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO Ράφι ZKM-4818, Μέγεθος 48 x 18 ίντσες, 850 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, γκρι
€40.94 /μονάδα