TENNSCO ZAESH-4218D Πρόσθετο επίπεδο ραφιού 42 x 18 Μοριοσανίδες | AD4XVA 44P816

TENNSCO ZAESH-4218D Επιπλέον επίπεδο ραφιού 42 x 18 Μοριοσανίδες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4XVA Μοντέλο: ZAESH-4218DΣταυρός: 44P816

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€47.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόσθετο επίπεδο ραφιού
ΧρώμαΓκρί
Προφίλ καταστρώματαΜοριοσανίδες
Βάθος18 "
φινίρισμαΗλεκτρικό παλτό
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων1
Χωρητικότητα ραφιού500 λίβρες
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.775
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ9403608081
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα δέσμηςΠροφίλ καταστρώματαΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
TENNSCO ZLCS-4218 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 18 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XAT 44P414 ZLCS-4218-Ν/Α-18 "2500 λίβρες42 "€66.03
TENNSCO ZLCS-4224 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 24 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XAU 44P415 ZLCS-4224-Ν/Α-24 "2500 λίβρες42 "€70.15
TENNSCO ZLCS-4230 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 30 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XAV 44P416 ZLCS-4230-Ν/Α-30 "2500 λίβρες42 "€75.69
TENNSCO ZLCS-4236 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 36 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XAW 44P417 ZLCS-4236-Ν/Α-36 "2500 λίβρες42 "€81.64
TENNSCO ZLCS-4242 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 42 x 42 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XAX 44P418 ZLCS-4242-Ν/Α-42 "2500 λίβρες42 "€88.58
TENNSCO ZLCS-4818 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 48 x 18 Χωρίς Deck | AD4XAY 44P419 ZLCS-4818-Ν/Α-18 "2500 λίβρες48 "€66.35
TENNSCO ZLCS-4830 Πρόσθετο ράφι Επίπεδο 48 x 30 Χωρίς κατάστρωμα | AD4XAZ 44P420 ZLCS-4830-Ν/Α-30 "2500 λίβρες48 "€74.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO ZAESH-4218D Επιπλέον επίπεδο ραφιού 42 x 18 Μοριοσανίδες
€47.24 /μονάδα