TENNSCO ZA8-3618A-5D Ράφια χωρίς βίδες Μονάδα 36 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες βάθος x 96 ίντσες Ύψος | AH9AVZ 39FM99

TENNSCO ZA8-3618A-5D Μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 36 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες βάθος x 96 ίντσες ύψος

Στοιχείο: AH9AVZ Μοντέλο: ZA8-3618A-5DCross Ref: 39FM99
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€276.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης600 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματοςΜοριοσανίδες
Βάθος18 "
φινίρισμαΗλεκτρικό παλτό
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος96 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού600 λίβρες
Στυλ ραφιούΜονή ευθεία
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.775
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO ZA8-3618A-5D Μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 36 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες βάθος x 96 ίντσες ύψος
€276.90 /μονάδα