TENNSCO ZA7-3636S-5 Ράφια χωρίς βίδες Μίζα 36 x 36 5 Ράφι | AD4XNL 44P686

TENNSCO ZA7-3636S-5 Starter ράφια χωρίς μπουλόνια 36 x 36 5 ράφι

Στοιχείο: AD4XNL Μοντέλο: ZA7-3636S-5Σταυρός: 44P686
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€224.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφια χωρίς βίδες, Μίζα
Χωρητικότητα δέσμης600 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματοςΝ/Α
Βάθος36 "
φινίρισμαΗλεκτρικό παλτό
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Στυλ ραφιούΜονή ευθεία
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)246.38
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα δέσμηςΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΠλάτοςΤιμή
TENNSCO ZA7-3615S-5 Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 36 x 15 5 Ράφι | AD4XNG 44P682 ZA7-3615S-5600 λίβρεςΝ/Α15 "36 "€165.38
RFQ
TENNSCO ZA7-3630S-5 Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 36 x 30 5 Ράφι | AD4XNJ 44P684 ZA7-3630S-5600 λίβρεςΝ/Α30 "36 "€207.03
RFQ
TENNSCO ZA7-4212S-5 Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 42 x 12 5 Ράφι | AD4XNN 44P688 ZA7-4212S-5550 λίβρεςΝ/Α12 "42 "€166.46
RFQ
TENNSCO ZA7-4215S-5 Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 42 x 15 5 Ράφι | AD4XNQ 44P690 ZA7-4215S-5550 λίβρεςΝ/Α15 "42 "€168.98
RFQ
TENNSCO ZA7-4218S-5 Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 42 x 18 5 Ράφι | AD4XNT 44P692 ZA7-4218S-5550 λίβρεςΝ/Α18 "42 "€171.48
RFQ
TENNSCO ZA7-4224S-5 Ράφια χωρίς ράβδους Μίζα 42 x 24 5 Ράφι | AD4XNV 44P694 ZA7-4224S-5550 λίβρεςΝ/Α24 "42 "€182.16
RFQ
TENNSCO ZA7-4230S-5 Μπουλόνι χωρίς ράφι Μίζα 42 x 30 5 Ράφι | AD4XNX 44P696 ZA7-4230S-5550 λίβρεςΝ/Α30 "42 "€216.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO ZA7-3636S-5 Starter ράφια χωρίς μπουλόνια 36 x 36 5 ράφι
€224.14 /μονάδα