TENNSCO WB-1-3672C Πάγκος σταθερού ποδιού 72w x 36d x 33-3 / 4in H | AB2VZW 1PB54

TENNSCO WB-1-3672C Πάγκος εργασίας σταθερού ποδιού 72w x 36d x 33-3/4in H

Στοιχείο: AB2VZW Μοντέλο: WB-1-3672CCross Ref: 1PB54
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€819.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος36 "
Τύπος ακμήςΤετράγωνα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος33.75 "
Τύπος ποδιούΦωτιζόμενη
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
Υλικό14 ga. Ατσάλι
Κορυφαίο πάχος1.75 "
Πλάτος72 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΣυμπιεσμένο ξύλο
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΧωρίς συναρμολόγηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 91.8
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)196.85
Πλάτος πλοίου (cm)97.79
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό επιφάνειας εργασίαςΒάθοςΤύπος ακμήςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΚορυφαίο πάχοςΠλάτοςΤιμή
TENNSCO WB-1-3060S Σταθερό πόδι Πάγκος εργασίας 60w x 30d x 33-1 / 2 ίντσα Ύψος | AB2VTZ 1PA89 WB-1-3060S12 ga. Ατσάλι30 "Ακτίνα 1/2 "33.5 "4000 λίβρες12 ga. Ατσάλι1.5 "60 "€490.11
TENNSCO WB-1-3660S Σταθερό πόδι Πάγκος εργασίας 60w x 36d x 33-1 / 2 ίντσα Ύψος | AB2VUA 1PA90 WB-1-3660S12 ga. Ατσάλι36 "Ακτίνα 1/2 "33.5 "2500 λίβρες12 ga. Ατσάλι1.5 "60 "€509.39
TENNSCO WB-1-3072S Σταθερό πόδι πάγκο εργασίας 72w x 30d x 33-1 / 2 ίντσα Ύψος | AB2VUB 1PA91 WB-1-3072S12 ga. Ατσάλι30 "Ακτίνα 1/2 "33.5 "1800 λίβρες12 ga. Ατσάλι1.5 "72 "€524.76
RFQ
TENNSCO WB-1-3672S Σταθερό πόδι πάγκο εργασίας 72w x 36d x 33-1 / 2 ίντσα Ύψος | AB2VUC 1PA92 WB-1-3672S12 ga. Ατσάλι36 "Ακτίνα 1/2 "33.5 "4000 λίβρες12 ga. Ατσάλι1.5 "72 "€614.74
RFQ
TENNSCO WB-1-3060P Σταθερό πόδι πάγκο εργασίας 60w x 30d x 33-1 / 2 ίντσα Ύψος | AB2VYY 1PB33 WB-1-3060PΠλαστικό Laminate30 "Τετράγωνα33.5 "4000 λίβρες14 ga. Ατσάλι1.5 "60 "€624.50
TENNSCO WB-1-3660P Σταθερό πόδι Πάγκος εργασίας 60w x 36d x 33-1 / 2 ίντσα Ύψος | AB2VZB 1PB36 WB-1-3660PΠλαστικό Laminate36 "Τετράγωνα33.5 "1900 λίβρες14 ga. Ατσάλι1.5 "60 "€749.31
TENNSCO WB-1-3072P Σταθερό πόδι Πάγκος εργασίας 72w x 30d x 33-1 / 2 ίντσα Ύψος | AB2VZF 1PB40 WB-1-3072PΠλαστικό Laminate30 "Τετράγωνα33.5 "4000 λίβρες14 ga. Ατσάλι1.5 "72 "€712.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO WB-1-3672C Πάγκος εργασίας σταθερού ποδιού 72w x 36d x 33-3/4in H
€819.71 /μονάδα