TENNSCO TWI-72-N Τυπικό πλάτος επιφάνειας εργασίας 72 ίντσες

Είδος: AF4GEX Μοντέλο: TWI-72-NCross Ref: 8VU68
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι εργασίας
Χρώμαστόκος
Βάθος15 "
Τύπος ακμήςΕτερόφυλη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χρώμα πλαισίουΆμμος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος18 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
ΥλικόΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος1.5 "
Πλάτος72 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΧωρίς συναρμολόγηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.3
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)184.15
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ακμήςΚορυφαίο πάχοςΠλάτοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
TENNSCO TWI-60-S Επιφάνεια εργασίας Στατικός έλεγχος πλάτος 60 In | AF3QBR 8ATA5 TWI-60-SΣτρογγυλεμένο1.5 "60 "Ατσάλι-
RFQ
TENNSCO TWI-60-N Επιφάνεια εργασίας Τυπικό πλάτος 60 ίντσες | AF4GEW 8VU67 TWI-60-ΝΕτερόφυλη1.5 "60 "Ατσάλι-
RFQ
TENNSCO TWI-60-SE Επιφάνεια εργασίας Στατικός έλεγχος Ράγα ισχύος | AF4VZW 9MAU8 TWI-60-SEΤετράγωνα1"60 "Laminate-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO TWI-72-N Τυπικό πλάτος επιφάνειας εργασίας 72 ίντσες