TENNSCO Q2-3624 Επιπλέον ράφι από χάλυβα 22 Gauge Grey | AF4BYU 8PGR6

TENNSCO Q2-3624 Πρόσθετο Ράφι Χάλυβας 22 Gauge Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4BYU Μοντέλο: Q2-3624Cross Ref: 8PGR6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€65.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανικό ράφι
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΓκρί
Βάθος24 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge22
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Ύψος1 5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα ραφιού700 λίβρες
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.13
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςGaugeΕίδοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
TENNSCO Q2-3618 Επιπλέον ράφι από χάλυβα 22 Gauge Grey | AF3RQR 8CLM9 Q2-361818 "22Βιομηχανικό ράφι750 λίβρες36 "€63.07
TENNSCO Q-4824 Επιπλέον ράφι χάλυβα 20 Gauge Grey | AF4CXH 8RHN6 Q-482424 "20Βιομηχανικό ράφι550 λίβρες48 "€100.88
TENNSCO Q2-4824 Πρόσθετο ράφι χάλυβα 22 μετρητής γκρι | AF4GBT 8VRC1 Q2-482424 "22Βιομηχανικό ράφι450 λίβρες48 "€83.29
TENNSCO Q-3624 Επιπλέον ράφι χάλυβα 20 Gauge Grey | AF4HLK 8X967 Q-362424 "20Βιομηχανικό ράφι800 λίβρες36 "€79.43
TENNSCO Q-4818 Επιπλέον ράφι χάλυβα 20 Gauge Grey | AF4LDL 9A735 Q-481818 "20Βιομηχανικό ράφι550 λίβρες48 "€83.36
TENNSCO Q-3618 Πρόσθετο ράφι από χάλυβα 20 Gauge Grey | AF4NYY 9DYH4 Q-361818 "20Βιομηχανικό ράφι850 λίβρες36 "€71.03
TENNSCO Q-4812 Επιπλέον ράφι χάλυβα 20 Gauge Grey | AF4RQV 9ΗΝΕ4 Q-481212 "20Βιομηχανικό ράφι650 λίβρες48 "€61.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO Q2-3624 Πρόσθετο Ράφι Χάλυβας 22 Gauge Γκρι
€65.35 /μονάδα