TENNSCO DTS-121236-3MG Ντουλάπα ντουλάπι μεσαίο γκρι 36 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες βάθος 2 βαθμίδα | AH9BAY 39FP15

TENNSCO DTS-121236-3MG Ντουλάπα ντουλάπας Μεσαίο γκρι 36 ίντσες Πλάτος x 12 ίντσες Βάθος 2 Επίπεδο

Είδος: AH9BAY Μοντέλο: DTS-121236-3MGCross Ref: 39FP15
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,229.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα ντουλάπα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΜεσαίο γκρι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Τύπος λαβήςεσοχή
Άγκιστρα ανά άνοιγμα3
ΠόδιαΠεριλαμβάνεται
Τύπος κλειδώματοςΔιαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα κυλίνδρου ή / και λουκέτο
Διαμόρφωση θυρίδας(3) Ευρεία, (6) Ανοίγματα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος ανοίγματος10.875 "
Ύψος ανοίγματος34.25 "
Πλάτος ανοίγματος9.625 "
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
ΚερκίδαΔύο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.2
Ύψος πλοίου (cm)218.44
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)97.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδώματοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΔιαμόρφωση θυρίδαςΑριθμός ανοιγμάτωνΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΤιμή
TENNSCO DTK-121836-1MG Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (2) Ανοίγματα | AB3GET 1RZV8 DTK-121836-1MG-Χωρίς συναρμολόγησηΓκρί(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "9.625 "€455.87
RFQ
TENNSCO DTK-121836-3MG Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (6) Ανοίγματα | AB3GEU 1RZV9 DTK-121836-3MGΔιαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτοΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (6) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "9.625 "€1,150.42
RFQ
TENNSCO DTK-151836-1MG Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Ευρεία (2) Ανοίγματα | AB3GEV 1RZW1 DTK-151836-1MG-Χωρίς συναρμολόγησηΓκρί(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "12.625 "€498.44
RFQ
TENNSCO DTK-151836-3MG Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Πλάτος (6) Ανοίγματα | AB3GEW 1RZW2 DTK-151836-3MG-Χωρίς συναρμολόγησηΓκρί(3) Ευρεία, (6) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "12.625 "€1,263.10
RFQ
TENNSCO DTK-121836-1SD Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (2) Ανοίγματα | AB3GFB 1RZW7 DTK-121836-1SD-Χωρίς συναρμολόγησηΆμμος(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "9.625 "€455.87
RFQ
TENNSCO DTK-121836-3SD Ντουλάπα Ντουλάπα (3) Ευρεία (6) Ανοίγματα | AB3GFC 1RZW8 DTK-121836-3SD-Χωρίς συναρμολόγησηΆμμος(3) Ευρεία, (6) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "9.625 "€1,150.42
RFQ
TENNSCO DTK-151836-1SD Ντουλάπα Ντουλάπα (1) Πλάτος (2) Ανοίγματα | AB3GFD 1RZW9 DTK-151836-1SD-Χωρίς συναρμολόγησηΆμμος(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα-16.875 "34.25 "12.625 "€498.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO DTS-121236-3MG Ντουλάπα ντουλάπας Μεσαίο γκρι 36 ίντσες Πλάτος x 12 ίντσες Βάθος 2 Επίπεδο
€1,229.72 /μονάδα