TENNSCO CVDJ2442SU SAND Counter Height Storage Device Clearview | AF4NCY 9CUR6

TENNSCO CVDJ2442SU SAND Counter Height Storage Ντουλάπι Clearview

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4NCY Μοντέλο: CVDJ2442SU SANDCross Ref: 9CUR6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,618.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΆμμος
Τύπος πόρταςΚαθαρή θέα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge20/22
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
HandleΔιπλό
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος42 "
συνολικό πλάτος48 "
Χωρητικότητα ραφιού400 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒιομηχανικά
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΧωρητικότητα ραφιούΒαθμολογία δύναμηςΧρώμα γραφείουGaugeHandleΤιμή
TENNSCO CVD2442 BLACK Μετρητής Υψόμετρο Ντουλάπι αποθήκευσης Clearview | AF3WRC 8DRC0 CVD2442 ΜΑΥΡΟ36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση200 λίβρεςΒιομηχανικάΜαύρη22Διπλό€1,015.43
TENNSCO CVDJ1842SU LIGHT GREY Counter Height Storage Kabinet Clearview | AF3XFH 8E139 CVDJ1842SU LIGHT ΓΚΡΙ48 "ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο400 λίβρεςΒιομηχανικάLight Gray20/22Διπλό€1,523.64
TENNSCO CVD1442 MED GREY Counter Height Storage Kabinet Clearview | AF3XFX 8E326 CVD1442 MED ΓΚΡΙ36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση150 λίβρεςΒιομηχανικάΜεσαίο γκρι24μονόκλινο€820.88
TENNSCO CVDJ1842A LIGHT GREY Counter Height Storage Kabinet Clearview | AF3XLD 8ED42 CVDJ1842A LIGHT ΓΚΡΙ48 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση400 λίβρεςΒιομηχανικάLight Gray20/22Διπλό€1,205.86
TENNSCO CVDJ1842A MED GREY Counter Height Storage Kabinet Clearview | AF4BYJ 8PGK3 CVDJ1842A MED ΓΚΡΙ48 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση400 λίβρεςΒιομηχανικάΜεσαίο γκρι20/22Διπλό€1,205.86
TENNSCO CVDJ2442A LIGHT GRAY Counter Height Storage Kabinet Clearview | AF4CMD 8PN59 CVDJ2442A LIGHT ΓΚΡΙ48 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση400 λίβρεςΒιομηχανικάLight Gray20/22Διπλό€1,492.80
TENNSCO CVD1842 SAND Counter Height Storage Kabinet Clearview | AF4CND 8PP52 CVD1842 ΑΜΜΟΣ36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση150 λίβρεςΒιομηχανικάΆμμος22Διπλό€980.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO CVDJ2442SU SAND Counter Height Storage Ντουλάπι Clearview
€1,618.05 /μονάδα