TENNSCO CK-4824BK Jumbo Caster Kit Assembled Black | AC3GML 2TET8

TENNSCO CK-4824BK Jumbo Caster Kit Συναρμολογημένο Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3GML Μοντέλο: CK-4824BKCross Ref: 2TET8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€237.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ Caster
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Υλικό τροχού τροχούPVC
Τύπος τροχού τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μήκος24 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
Ύψος εξέδρας2.125 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΣχηματίστηκε κουτί
Πλάτος Πλατφόρμας48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ7323999080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
TENNSCO CK4824MGY Jumbo Caster Kit Assembled Grey | AB4KZL 1YMD8 CK4824MGYΜεσαίο γκρι24 "1000 λίβρες24 "48 "-€237.46
TENNSCO CK4824SD Jumbo Caster Kit Συναρμολογημένη άμμος | AB4KZM 1YMD9 CK4824SDΆμμος24 "1000 λίβρες24 "48 "-€237.46
TENNSCO CK18LGY Caster Kit Unassembled D 18 Inch Ανοιχτό Γκρι | AC9NCV 3HNR7 CK18LGYLight Gray18 "1000 λίβρες18 "36 "36 "€193.33
TENNSCO CK18PY Κιτ τροχίσκου μη συναρμολογημένο D 18 ιντσών στόκος | AC9NCW 3HNR8 CK18PYΣαμπάνια / Putty18 "1000 λίβρες18 "36 "36 "€193.33
TENNSCO CK24LGY Caster Kit Unassembled D 24 Inch Ανοιχτό Γκρι | AC9NCX 3HNR9 CK24LGYLight Gray24 "1000 λίβρες24 "36 "36 "€199.79
Κιτ τροχών TENNSCO CK24PY Ασυναρμολογημένο Στόκος D 24 ιντσών | AC9NCY 3HNT1 CK24PYΣαμπάνια / Putty24 "1000 λίβρες24 "36 "36 "€199.79
TENNSCO CK4824LGY Σετ τροχού μη συναρμολογημένο D 24 ίντσες ανοιχτό γκρι | AC9NCZ 3ΗΝΤ2 CK4824LGYLight Gray24 "1000 λίβρες24 "48 "-€237.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO CK-4824BK Jumbo Caster Kit Συναρμολογημένο Μαύρο
€237.46 /μονάδα