TENNSCO CBS1-121812-4 C Thru Wall Mounted Locker, 4 ατόμων, 12 x 18 x 12 ίντσες Μέγεθος

Είδος: CH3GAP Μοντέλο: CBS1-121812-4
€925.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοίχος ντουλάπι
Βάθος18 "
Ύψος12 "
Αριθμός ανοιγμάτων4
Βάθος ανοίγματος18 "
Ύψος ανοίγματος12 "
Πλάτος ανοίγματος12 "
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διατίθεται σε μαύρο χρώμα (BLK), σαμπάνια/στόκος (CPY), ανοιχτό γκρι (LGY), μεσαίο γκρι (MGY), άμμο (SND)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO CBS1-121812-4 C Thru Wall Mounted Locker, 4 ατόμων, 12 x 18 x 12 ίντσες Μέγεθος
€925.91 /μονάδα