TENNSCO BK6-121212-1 MED GR Κουτί ντουλάπι μη συναρμολογημένο 12 ίντσες πλάτος 12 ίντσες D

Είδος: AF4ZJW Μοντέλο: BK6-121212-1 MED GRCross Ref: 9RZJ7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€440.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘυρίδα ασφαλείας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Τύπος λαβήςΚλείδωμα λουκέτου
Πόδια6"
Τύπος κλειδώματοςΔιαθέτει προαιρετικό ενσωματωμένο κλείδωμα κυλίνδρου ή / και λουκέτο
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία, (6) Άτομο
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος ανοίγματος10.875 "
Ύψος ανοίγματος10.625 "
Πλάτος ανοίγματος9.625 "
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος12 "
ΚερκίδαΈξι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)201.3
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύστημα κλειδώματοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΒάθος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
TENNSCO BK5-121512-1MG Θήκη θυρίδας χωρίς συναρμολόγηση 10-13 / 16 ίντσες Ύψος | AB3GEX 1RZW3 BK5-121512-1MGΚλείδωμα λουκέτουΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
RFQ
TENNSCO BK5-121512-3MG Κιβώτιο ντουλάπι Μη συναρμολογημένο 10-13 / 16 ίντσα Ύψος | AB3GEY 1RZW4 BK5-121512-3MGΚλείδωμα λουκέτουΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
RFQ
TENNSCO BK6-121512-1MG Κιβώτιο θυρίδας Χωρίς συναρμολόγηση 10-13 / 16 ίντσα Ύψος | AB3GEZ 1RZW5 BK6-121512-1MGΚλείδωμα λουκέτουΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί13.875 "9.625 "15 "78 "12 "€454.73
RFQ
TENNSCO BK6-121512-3MG Κιβώτιο ντουλάπι Χωρίς συναρμολόγηση 10-13 / 16 ίντσα Ύψος | AB3GFA 1RZW6 BK6-121512-3MGΚλείδωμα λουκέτουΧωρίς συναρμολόγησηΓκρί13.875 "9.625 "15 "78 "36 "€1,134.14
RFQ
TENNSCO BK5-121512-1SD Locker Unassembled 10-13 / 16 Inch Ύψος | AB3GFF 1RZX2 BK5-121512-1SDΚλείδωμα λουκέτουΧωρίς συναρμολόγησηΆμμος13.875 "9.625 "15 "66 "12 "-
RFQ
TENNSCO BK5-121512-3SD Locker Box Unassembled 10-13 / 16 Inch Ύψος | AB3GFG 1RZX3 BK5-121512-3SDΚλείδωμα λουκέτουΧωρίς συναρμολόγησηΆμμος13.875 "9.625 "15 "66 "36 "-
RFQ
TENNSCO BK6-121512-1SD Locker Unassembled 6 Tier 12 Inch Width | AB3GFH 1RZX4 BK6-121512-1SDΚλείδωμα λουκέτουΧωρίς συναρμολόγησηΆμμος13.875 "9.625 "15 "78 "12 "€454.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO BK6-121212-1 MED GR Κουτί ντουλάπι μη συναρμολογημένο 12 ίντσες πλάτος 12 ίντσες D
€440.21 /μονάδα