TENNSCO 7214ELBK Θήκη αποθήκευσης Μαύρο 36 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος διπλή πόρτα | AH9BFP 39FR23

TENNSCO 7214ELBK Ντουλάπι αποθήκευσης Μαύρο 36 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος Διπλή πόρτα

Στοιχείο: AH9BFP Μοντέλο: 7214ELBKCross Ref: 39FR23
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,022.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΜαύρη
Βάθος γραφείου18 "
Ύψος γραφείου36 "
Πλάτος γραφείου36 "
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge24
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
Χειρολαβή στυλΤραβήξτε
Εύρος ΎψουςΠλήρες ύψος
Μηχανισμός κλειδώματοςΗλεκτρονικό πληκτρολόγιο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων5
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Χωρητικότητα ραφιού150 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΕμπορικά
ΣτυλΣυνδυασμός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1
Ύψος πλοίου (cm)188.72
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)97.79
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνονται τροχίσκοι: Όχι
    • Μέθοδος κατασκευής: Συγκολλημένη
    • Ντουλάπι κλειδώματος: Ναι
    • Σημεία κλειδώματος: 2 σημεία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ΎψουςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΜηχανισμός κλειδώματοςΣύστημα κλειδώματοςΑριθμός θυρώνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
TENNSCO 1470 ΓΚΡΙ Αποθήκη 24 Gauge 72 Inch H 36 Inch Πλάτος | AB3YHT 1W944 1470 ΓΚΡΙ-Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση-Σημείο 3218 "72 "€934.51
RFQ
TENNSCO BCD18-72MGY Θήκη αποθήκευσης 24 Gauge 72 Inch H 18 Inch D | AC3GLW 2TER1 BCD18-72MGY--Συγκολλημένος-Σημείο 3-18 "72 "€796.16
RFQ
TENNSCO BCD18-72SD Θήκη αποθήκευσης 24 Gauge 72 Inch H 18 Inch D | AC3GLX 2TER2 BCD18-72SD--Συγκολλημένος-Σημείο 3-18 "72 "€796.16
RFQ
TENNSCO BCD18-72BK Θήκη αποθήκευσης 24 Gauge 72 Inch H 18 Inch D | AC3GMB 2TER6 BCD18-72BK--Συγκολλημένος-Σημείο 3-18 "72 "€796.16
RFQ
TENNSCO 7224BK Θήκη αποθήκευσης 24 Gauge 72 Inch H 24 Inch D | AC3GMC 2TER7 7224BK-ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος-Σημείο 3224 "72 "€1,105.86
RFQ
TENNSCO J2478SUBK Storage Cabinet Black 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AC3GMJ 2TET4 J2478SUBK-ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος-Σημείο 3224 "78 "€1,886.76
RFQ
TENNSCO 7218LGY Θήκη αποθήκευσης 24 Gauge 72 Inch H 36 Inch Πλάτος | AC9NBU 3ΗΝΝ1 7218 LGY-ΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος-Σημείο 3218 "72 "€958.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO 7214ELBK Ντουλάπι αποθήκευσης Μαύρο 36 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος Διπλή πόρτα
€1,022.69 /μονάδα