Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPO COMMUNICATIONS 711K 711K Tone And Probe Kit | CU6FGK 34F104

TEMPO COMMUNICATIONS 711K 711K Tone And Probe Kit

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU6FGK Μοντέλο: 711KΣταυρός: 34F104

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€283.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλειοθήκη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
TEMPO COMMUNICATIONS 521A Buried Line Locator | CU6FGG 34E853 521AΕντοπιστής€1,130.43
TEMPO COMMUNICATIONS RMT-1 Αντικατάσταση μεταλλικών άκρων | CU6FGJ 34F668 RMT-1Συμβουλές€21.93
TEMPO COMMUNICATIONS AT8LK Toner Kit Single Wire | CU6FGP 34F071 AT8LKΣύρμα€373.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPO COMMUNICATIONS 711K 711K Tone And Probe Kit
€283.55 /μονάδα