TEMPSET TECH 700-156 Κυκλοφορητής αέρα Κινητός Μη ταλαντούμενος | AF6XME 20LU88

TEMPSET TECH 700-156 Κυκλοφορητής αέρα Κινητός Μη ταλαντούμενος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XME Πρότυπο: 700-156Cross Ref: 20LU88

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,671.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.24 "
Υλικό λεπίδαςΕνισχυμένο Πολυμίδιο Air Flex Fiberglass
Υψηλή CFM12,867
καλώδιο Μήκος2ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά, εμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1725
Υλικό φρουράςΈλασης χάλυβα
Ύψος34.5 "
Στέγαση ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος26 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΕκκίνηση πυκνωτή διπλής τάσης
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες8
Λειτουργικά Amps13.4 / 6.8-6.7
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Επίπεδο ήχου100dBA
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230
Watts1610
Πλάτος28.75 "
Φινίρισμα Wire GuardΝικέλιο χρώμιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.15
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8414519090

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPBlade Dia.Υψηλή CFMΑριθμός ΛεπίδεςΛειτουργικά AmpsShaft Dia.Επίπεδο ήχουΘερμική προστασίαΤιμή
TEMPSET TECH 700-203 Κυκλοφορητής αέρα Κινητός Μη ταλαντούμενος | AF6XLZ 20LU83 700-203124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAUTO€6,052.90
TEMPSET TECH 700-202 Κυκλοφορητής αέρα Κινητός Μη ταλαντούμενος | AF6XMA 20LU84 700-202124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100 dBAAUTO€4,879.78
TEMPSET TECH 700-204 Κυκλοφορητής αέρα Κινητός Μη ταλαντούμενος | AF6XMB 20LU85 700-2041/230 "13,000315.2 / 8.2-7.67 / 8 "95dBAΑυτόματο με μη αυτόματη επαναφορά€5,010.00
TEMPSET TECH 700-209 Κυκλοφορητής αέρα Κινητός Μη ταλαντούμενος | AF6XMC 20LU86 700-209124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAUTO€5,218.03
TEMPSET TECH 700-210 Κυκλοφορητής αέρα Κινητός Μη ταλαντούμενος | AF6XMD 20LU87 700-210124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAUTO€6,375.32
TEMPSET TECH 700-230 Κυκλοφορητής αέρα Κινητός Μη ταλαντούμενος | AF6XMF 20LU89 700-230124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAUTO€6,423.94
TEMPSET TECH 700-300 Κυκλοφορητής αέρα Κινητός Μη ταλαντούμενος | AF6XMG 20LU90 700-300124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAUTO€6,856.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPSET TECH 700-156 Κυκλοφορητής αέρα Κινητός Μη ταλαντούμενος
€4,671.07 /μονάδα