TEMPSET TECH 700-108 Smoke Ejector Fan Electric 16 Inch 1/3hp | AF4QNX 9G413

TEMPSET TECH Ηλεκτρικός ανεμιστήρας 700-108 Smoke Ejector 16 ιντσών 1/3hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4QNX Πρότυπο: 700-108Cross Ref: 9G413

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,844.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας καπνού
Ροή αέρα3200 cfm
Ενισχυτές6.3A
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
Βάθος14.25 "
Ταχύτητα του ανεμιστήραμονόκλινο
Δωρεάν αέρα3200 cfm
Ύψος19.5 "
HP1/3
Μέγιστη ροή στον ελεύθερο αέρα3200 cfm
Κινητήρας HP0.3
Στροφές κινητήρα1736
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
RPM1736
Μέγεθος16 "
Τάση115V
Πλάτος18.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)65.02
Πλάτος πλοίου (cm)57.4
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΤάσηΤιμή
TEMPSET TECH 700-152 Smoke Ejector Fan Electric 16 Inch 1/3hp Αντιεκρηκτικό | AF2HYN 6UEP4 700-152RedΑνεμιστήρας NPV120V€3,509.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPSET TECH Ηλεκτρικός ανεμιστήρας 700-108 Smoke Ejector 16 ιντσών 1/3hp
€2,844.94 /μονάδα