Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TRW00024 Θερμοστοιχείο τύπου Lug τύπου J | AF7EQT 20ΧΚ02

TEMPCO TRW00024 Θερμοστοιχείο τύπου ωτίδας τύπου J

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EQT Μοντέλο: TRW00024Cross Ref: 20XK02

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστοιχείο Lug Style
Ακρίβεια σφάλματος (βαθμός Γ)+/- 0.75
ΜόνωσηFiberglass με ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος μολύβδου96 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χαλκός
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΤερματικό πιρούνι
Θερμ. Όριο (βαθμός F)900
Στοιχείο θερμοζεύγους20 AWG
Τύπος θερμοζεύγουςJ
ΧαρακτηριστικάJ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ9032900000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μολύβδουΤιμή
TEMPCO TRW00023 Θερμοστοιχείο τύπου Lug τύπου J | AF7EQR 20XK01 TRW0002348 "€24.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TRW00024 Θερμοστοιχείο τύπου ωτίδας τύπου J
€39.22 /μονάδα