Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TPC10009 Κονσόλα ελέγχου θερμοκρασίας Rtd 1 Ζώνη 120v | AC9DZQ 3FXH2

TEMPCO TPC10009 Κονσόλα ελέγχου θερμοκρασίας Rtd 1 Zone 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DZQ Μοντέλο: TPC10009Cross Ref: 3FXH2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,294.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚονσόλα ελέγχου θερμοκρασίας
Ενισχυτές8
Λειτουργία ΕλέγχουPID
Περίοδος ελέγχου1 Sec
Βάθος9"
Τάση Εισόδου120 VAC
Μήκος4.87 "
ΠαραγωγήSSR
Κατανάλωση ενέργειας12VA
Αναλογική ζώνη18 F Προεπιλογή
Τύπος αισθητήραΕΤΑ
Λειτουργία διακόπτηΝαι
Θερμ. Εύρος-346 έως 1292 F
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8215
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ9032896025
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: PID με αυτόματο συντονισμό, 1 ελεγχόμενη ζώνη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάση ΕισόδουΚατανάλωση ενέργειαςΤύπος αισθητήραΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
TEMPCO TPC10007 Κονσόλα ελέγχου θερμοκρασίας J 1 Ζώνη 120v | AC9DZN 3FXG9 TPC100078120 VAC12VAJ-184 έως 1832 F5"€1,293.32
TEMPCO TPC10008 Κονσόλα ελέγχου θερμοκρασίας K 1 Ζώνη 120v | AC9DZP 3FXH1 TPC100088120 VAC12VAK-328 έως 2498 F5"€1,319.84
TEMPCO TPC10010 Κονσόλα ελέγχου θερμοκρασίας J 1 Ζώνη 240v | AC9DZR 3FXH3 TPC100108240 VAC12VAJ-184 έως 1832 F5"€1,492.38
TEMPCO TPC10011 Κονσόλα ελέγχου θερμοκρασίας K 1 Ζώνη 240v | AC9DZT 3FXH4 TPC100118240 VAC12VAK-328 έως 2498 F5"€1,389.60
TEMPCO TPC10012 Κονσόλα ελέγχου θερμοκρασίας Rtd 1 Zone 240v | AC9DZU 3FXH5 TPC100128240 VAC12VAΕΤΑ-346 έως 1292 F5"€1,494.65
TEMPCO TPC20009 Κονσόλα ελέγχου θερμοκρασίας J 2 Ζώνη 120v | AC9DZV 3FXH6 TPC200094 / Ζώνη120 VAC24VAJ-184 έως 1832 F8.25 "€2,070.02
TEMPCO TPC20010 Κονσόλα ελέγχου θερμοκρασίας K 2 Ζώνη 120v | AC9DZW 3FXH7 TPC200104 / Ζώνη120 VAC24VAK-328 έως 2498 F8.25 "€2,070.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TPC10009 Κονσόλα ελέγχου θερμοκρασίας Rtd 1 Zone 120v
€1,294.45 /μονάδα