Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO TCWR-1011 Καλώδιο μολύβδου θερμοστοιχείου J 20AWG Stranded 100 Feet | AC9PLW 3HWL6

TEMPCO TCWR-1011 Μόλυβδος θερμοστοιχείου J 20AWG 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PLW Μοντέλο: TCWR-1011Cross Ref: 3HWL6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€190.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο μολύβδου θερμοστοιχείου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος900 F
Κωδικός χρώματοςΛευκό θετικό / κόκκινο αρνητικό
ΜόνωσηFiberglass
Χρώμα μπουφάνΚαστανό
Μήκος100ft.
Υλικό / σύνδεσμοςFiberglass
Αριθμός αγωγών2
Τύπος τερματισμούΚανένας
ΧαρακτηριστικάJ
Μέγεθος καλωδίου20 AWG
Μέγεθος καλωδίου (AWG)20
Τύπος καλωδίουΑπομονωμένοι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.522
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜόνωσηΕίδοςΧρώμα μπουφάνΜήκοςΤύπος τερματισμούΜέγεθος καλωδίουΤιμή
TEMPCO TCWR-1014 Καλώδιο μολύβδου θερμοστοιχείου J 24AWG Stranded 100 Feet | AC8HXF 3AGF2 TCWR-1014FiberglassΚαλώδιο μολύβδου θερμοστοιχείουΚαστανό100ft.Κανένας24 AWG€144.72
TEMPCO ECA00070 Θερμοστοιχείο Εξωτερικό Σύρμα J 20AWG Κλωνοποιημένο 10 Πόδια | AC9ECD 3FXR7 ECA00070BX Armor Over Glass Γεμάτο ΝάιλονΚαλώδιο επέκτασης θερμοστοιχείωνΑσημί πάνω από κόκκινο / λευκό10ft.Standard Jack και Standard Plug20 AWG€127.80
TEMPCO ECA00071 Θερμοστοιχείο Εξωτερικό σύρμα J 20AWG Κλωνοποιημένο 10 πόδια | AC9ECE 3FXR8 ECA00071BX Armor Over Glass Γεμάτο ΝάιλονΚαλώδιο επέκτασης θερμοστοιχείωνΑσημί πάνω από κόκκινο / λευκό10ft.Spade Lugs με σύνδεση BX και Standard Jack20 AWG€113.85
TEMPCO ECA00072 Θερμοστοιχείο Εξωτερικό σύρμα J 20AWG Stranded 25 Feet | AC9ECF 3FXR9 ECA00072BX Armor Over Glass Γεμάτο ΝάιλονΚαλώδιο επέκτασης θερμοστοιχείωνΑσημί πάνω από κόκκινο / λευκό25ft.Standard Jack και Standard Plug20 AWG€250.87
TEMPCO ECA00073 Θερμοστοιχείο Εξωτερικό σύρμα J 20AWG Stranded 25 Feet | AC9ECG 3FXT1 ECA00073BX Armor Over Glass Γεμάτο ΝάιλονΚαλώδιο επέκτασης θερμοστοιχείωνΑσημί πάνω από κόκκινο / λευκό25ft.Spade Lugs με σύνδεση BX και Standard Jack20 AWG€223.01
TEMPCO ECA00074 Θερμοστοιχείο Εξωτερικό σύρμα J 20AWG Stranded 50 Feet | AC9ECH 3FXT2 ECA00074BX Armor Over Glass Γεμάτο ΝάιλονΚαλώδιο επέκτασης θερμοστοιχείωνΑσημί πάνω από κόκκινο / λευκό50ft.Standard Jack και Standard Plug20 AWG€436.89
TEMPCO ECA00075 Εξωτερικό καλώδιο θερμοζεύκτη J 20AWG Stranded 50 πόδια | AC9ECJ 3FXT3 ECA00075BX Armor Over Glass Γεμάτο ΝάιλονΚαλώδιο επέκτασης θερμοστοιχείωνΑσημί πάνω από κόκκινο / λευκό50ft.Spade Lugs με σύνδεση BX και Standard Jack20 AWG€389.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO TCWR-1011 Μόλυβδος θερμοστοιχείου J 20AWG 100 πόδια
€190.39 /μονάδα