Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO SHS80330 Strip Heater 120v 3 Inch Length | AF2GCU 6TFN4

TEMPCO SHS80330 Λωρίδα θερμάστρα 120v 3 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2GCU Μοντέλο: SHS80330Cross Ref: 6TFN4
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
€44.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη θερμαντική ταινία
Π x Πέρσι1/16 x 1 "
Μήκος μολύβδου10 "
ΥλικόΣβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Τοποθέτηση ΤύποςΣυγκολλητική υποστήριξη
Συνολικό μήκος3"
Φάση1
Τάση120V
Watts15
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςWattsΠλάτοςΤιμή
TEMPCO SHS80294 Strip Heater 120v 2 Inch Μήκος | AF2GBE 6TFH8 SHS802942"102"€47.97
TEMPCO SHS80296 Strip Heater 120v 2 Inch Μήκος | AF2GBG 6TFJ0 SHS802962"202"€47.85
TEMPCO SHS80298 Strip Heater 3 Inch Μήκος από καουτσούκ σιλικόνης | AF2GBJ 6TFJ2 SHS802983"253"€58.73
TEMPCO SHS80300 Strip Heater 3 Inch Μήκος από καουτσούκ σιλικόνης | AF2GBL 6TFJ4 SHS803003"453"€58.55
TEMPCO SHS80302 Strip Heater 3 Inch Μήκος από καουτσούκ σιλικόνης | AF2GBN 6TFJ6 SHS803023"903"€60.38
Θερμοσίφωνας TEMPCO SHS80304 Μήκος 6 ίντσας 120v | AF2GBQ 6TFJ8 SHS803046"906"€125.34
TEMPCO SHS80306 Θέρμανση λωρίδας 120v Μήκος 6 ίντσας | AF2GBT 6TFK0 SHS803066"1806"€125.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO SHS80330 Λωρίδα θερμάστρα 120v 3 ίντσες μήκος
€44.97 /μονάδα