Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO RTD00727 Rtd Probe 100 Ohm 18 Inch Θήκη .25 ιντσών | AE3TVJ 5FYJ0

TEMPCO RTD00727 Rtd Probe 100 Ohm 18 ιντσών Θήκη 25 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3TVJ Μοντέλο: RTD00727Cross Ref: 5FYJ0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€130.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈρευνα RTD
ΚατασκευήStd Tube & Wire PTFE Insulated Construciont
Ακρίβεια σφάλματος (%)(στους 0 C) +/- 0.06
ΜόνωσηPTFE
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
Μήκος ανιχνευτή18 "
Μέγεθος θήκης (σε.)0.25
Θερμ. Όριο (βαθμός F)400
Στοιχείο θερμοζεύγους100 Ohm DIN RTD
Χαρακτηριστικά100 Ohms

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ9025900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΜόνωσηΜήκος μολύβδουΜήκος ανιχνευτήΧαρακτηριστικάΤιμή
TEMPCO RTD00576 Rtd Ανιχνευτής 100 Ohm Μήκος 12 ίντσες 392 F | AC9DWW 3FWX3 RTD00576Θήκη 316SS με μονωμένο σύρμα PTFEPTFE96 "12 "100 Ohms€54.34
TEMPCO RTD00601 Rtd Probe 100 Ohm Μήκος 6 ίντσες 1112 F | AC9DWY 3FWX5 RTD00601MgO Insulated Probe με PTFE Insulated Extension WireΤο οξείδιο του μαγνησίου72 "6"100 Ohms€101.82
TEMPCO RTD00602 Rtd Probe 100 Ohm Μήκος 12 ίντσες 1112 F | AC9DWZ 3FWX6 RTD00602MgO Insulated Probe με PTFE Insulated Extension WireΤο οξείδιο του μαγνησίου72 "12 "100 Ohms€108.73
TEMPCO RTD00603 Rtd Probe 100 Ohm Μήκος 18 ίντσες 1112 F | AC9DXA 3FWX7 RTD00603MgO Insulated Probe με PTFE Insulated Extension WireΤο οξείδιο του μαγνησίου72 "18 "100 Ohms€134.10
TEMPCO RTD00610 Rtd Probe 100 Ohm Μήκος 12 ίντσες 500 F | AC9DXB 3FWX8 RTD00610316SS Θήκη με μόνωση PTFEPTFE-12 "100 Ohms€107.14
TEMPCO RTD00612 Rtd Probe 100 Ohm Μήκος 24 ίντσες 500 F | AC9DXC 3FWY1 RTD00612316SS Θήκη με μόνωση PTFEPTFE-24 "100 Ohms€115.58
Ανιχνευτής TEMPCO RTD00702 Rtd 100 Ohm 6 ίντσας .25 σε περίβλημα | AE3TVG 5FYH8 RTD00702Std Tube & Wire PTFE Insulated ConstruciontPTFE-6"100 Ohms€114.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO RTD00727 Rtd Probe 100 Ohm 18 ιντσών Θήκη 25 ιντσών
€130.23 /μονάδα