TEMPCO PCM10006 Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας Universal 480v 24a 0-2400f | AE3TXD 5FYP1

TEMPCO PCM10006 Πίνακας ελεγκτή θερμοκρασίας Universal 480v 24a 0-2400f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3TXD Μοντέλο: PCM10006Cross Ref: 5FYP1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,998.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας ελέγχου θερμοκρασίας
Ενισχυτές24
Λειτουργία ΕλέγχουPID
Βάθος9"
Τύπος DIN1/16
Τάση Εισόδου480 VAC
Μήκος13 "
ΠαραγωγήΕπαφείς
Κατανάλωση ενέργειας10VA
Τύπος αισθητήραΠαγκόσμιος
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 2400 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.927
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ9032896025
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: 6-ft. Καλώδιο, περίβλημα NEMA 12

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάση ΕισόδουΜήκοςΠαραγωγήΤύπος αισθητήραΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
TEMPCO PCM10001 Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας J 120v 16a 0-1200f | AE3TWY 5FYN6 PCM1000116120 VAC9"ΑναμετάδοσηJ0 βαθμοί έως 1200 βαθμοί F9"€1,304.47
TEMPCO PCM10002 Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας J 240v 15a 0-1200f | AE3TWZ 5FYN7 PCM1000215240 VAC9"Ρελέ-2ΑJ0 βαθμοί έως 1200 βαθμοί F9"€1,411.36
TEMPCO PCM10003 Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας K 120v 16a 0-2400f | AE3TXA 5FYN8 PCM1000316120 VAC9"ΑναμετάδοσηK0 βαθμοί έως 2400 βαθμοί F9"€1,444.51
TEMPCO PCM10004 Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας K 240v 15a 0-2400f | AE3TXB 5FYN9 PCM1000415240 VAC9"Ρελέ-2ΑK0 βαθμοί έως 2400 βαθμοί F9"€1,423.77
TEMPCO PCM10005 Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας Universal 240v 24a 0-2400f | AE3TXC 5FYP0 PCM1000524240 VAC11 "Ρελέ-2ΑΠαγκόσμιος0 βαθμοί έως 2400 βαθμοί F11 "€2,009.29
TEMPCO PCM10007 Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας Universal 240v 45a 0-2400f | AE3TXE 5FYP2 PCM1000745240 VAC11 "Ρελέ-2ΑΠαγκόσμιος0 βαθμοί έως 2400 βαθμοί F11 "€1,945.41
TEMPCO PCM10008 Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας Universal 480v 48a 0-2400f | AE3TXF 5FYP3 PCM1000848480 VAC13 "ΕπαφείςΠαγκόσμιος0 βαθμοί έως 2400 βαθμοί F11 "€2,049.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO PCM10006 Πίνακας ελεγκτή θερμοκρασίας Universal 480v 24a 0-2400f
€1,998.23 /μονάδα