Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO NHW00106 Band Heater 120v 1 Inch Διάμετρος 900 βαθμοί F | AC3TBU 2VXZ4

TEMPCO NHW00106 Θερμαντήρας ζώνης 120v 1 ίντσας διάμετρος 900 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TBU Μοντέλο: NHW00106Cross Ref: 2VXZ4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€58.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνα
Ενισχυτές2.08
Μέσα Dia.1"
ΥλικόMica μονωμένος χάλυβας μέσα, SS έξω
Μέγιστη. Θερμ.900 βαθμοί F
ΤερματικάΚανένας
ΛήξηΚαλώδιο μολύβδου 12 "με πλεξούδα SS 10"
Τάση120
Πυκνότητα Watt58 τ.μ.
Watts250
Πλάτος2"
Ανοχή πλάτους+/- 1/16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8419899585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέσα Dia.Πυκνότητα WattWattsΠλάτοςΤιμή
TEMPCO NHW00100 Band Heater 900 Degree F 120v 1 Inch Διάμετρος | AC3TBP 2VXY9 NHW001000.831"47 τ.μ.1001"€56.53
TEMPCO NHW00102 Θέρμανση ζώνης 1 ίντσας διάμετρος 120v 900 βαθμός F | AC3TBR 2VXZ2 NHW001021.251"47 τ.μ.1501.5 "€57.38
TEMPCO NHW00112 Θέρμανση ζώνης 1 ίντσα πλάτος 1-1 / 2 ίντσες διάμετρος | AC3TBW 2VXZ6 NHW001121.251.5 "40 τ.μ.1501"€58.67
TEMPCO NHW00136 Θέρμανση ζώνης 1-1 / 2 ίντσες διάμετρος 1-1 / 2 ίντσες πλάτος | AC3TBY 2VXZ8 NHW001362.081.5 "45 τ.μ.2501.5 "€57.80
TEMPCO NHW00120 Band Heater 1-1 / 2 Inch Διάμετρος 900 βαθμοί F | AC3TCA 2VYA1 NHW001202.51.5 "40 τ.μ.3002"€59.02
TEMPCO NHW00142 Heater Band 900 Degree F 2 Inch Διάμετρος 120v | AC3TCC 2VYA3 NHW001422.52"38 τ.μ.3001.5 "€55.16
TEMPCO NHW00144 Heater Band 900 Degree F 120v 2 Inch Διάμετρος | AC3TCE 2VYA5 NHW001443.332"38 τ.μ.4002"€61.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO NHW00106 Θερμαντήρας ζώνης 120v 1 ίντσας διάμετρος 900 μοίρες F
€58.67 /μονάδα