Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO CSF00540 Heater 120v 17-7/8 Inch Length 1200 Degree F | AC3XJP 2XEH5

TEMPCO CSF00540 Θερμαντήρας 120v 17-7/8 ίντσες Μήκος 1200 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XJP Μοντέλο: CSF00540Cross Ref: 2XEH5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€118.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα με φινιρισμένη ταινία
Πλάτος στοιχείου1-1 / 2 "
Π x Πέρσι1-3 / 8 x 2 "
ΥλικόΕπινικελωμένο χάλυβα
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης16.875 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος17.875 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκηςΆνευ ραφής ανοξείδωτο 304
ΤερματικάΚάθε τέλος
Τάση120V
Πυκνότητα Watt25W / τετραγωνικά σε.
Watts1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO CSF00530 Θέρμανση 120v 25-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC2UMK 2MXF3 CSF0053024.5 "25.5 "22W / τετραγωνικά σε.1500€166.19
TEMPCO CSF00519 Θέρμανση 120v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XHE 2XED9 CSF005199.5 "10.5 "18W / τετραγωνικά σε.350€75.50
TEMPCO CSF00521 Θέρμανση 120v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XHJ 2XEE4 CSF005219.5 "10.5 "25W / τετραγωνικά σε.500€72.15
TEMPCO CSF00123 Θέρμανση 120v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XHN 2XEE8 CSF001239.5 "10.5 "45W / τετραγωνικά σε.725€75.30
TEMPCO CSF00131 Θέρμανση 120v 12 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XHT 2XEF3 CSF0013111 "12 "40W / τετραγωνικά σε.900€80.59
TEMPCO CSF00232 Θέρμανση 120v 14 Μήκος 1200 ίντσες F | AC3XHX 2XEF7 CSF0023213 "14 "28W / τετραγωνικά σε.750€88.95
TEMPCO CSF00135 Θέρμανση 120v 14 Μήκος 1200 ίντσες F | AC3XJB 2XEG2 CSF0013513 "14 "37W / τετραγωνικά σε.1100€92.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO CSF00540 Θερμαντήρας 120v 17-7/8 ίντσες Μήκος 1200 μοίρες F
€118.62 /μονάδα