Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO CSF00514 Θερμοσίφωνας 240v 25-1/2 Inch Μήκος 1200 Degree F | AC3XGK 2XEA9

TEMPCO CSF00514 Θερμαντήρας 240v 25-1/2 ίντσες Μήκος 1200 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XGK Μοντέλο: CSF00514Cross Ref: 2XEA9
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
€178.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα με φινιρισμένη ταινία
Πλάτος στοιχείου1-1 / 2 "
Π x Πέρσι1-3 / 8 x 2 "
ΥλικόΕπινικελωμένο χάλυβα
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης24.5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος25.5 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκηςΆνευ ραφής ανοξείδωτο 304
ΤερματικάΠαράλληλο
Τάση240V
Πυκνότητα Watt20W / τετραγωνικά σε.
Watts1500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)65.53
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO CSF00501 Θέρμανση 240v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XCW 2XDV4 CSF005019.5 "10.5 "16W / τετραγωνικά σε.350€75.72
TEMPCO CSF00002 Θέρμανση 240v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XCY 2XDV6 CSF000029.5 "10.5 "21W / τετραγωνικά σε.500€75.78
TEMPCO CSF00004 Θέρμανση 240v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XDA 2XDV8 CSF000049.5 "10.5 "31W / τετραγωνικά σε.725€75.68
TEMPCO CSF00009 Θέρμανση 240v 12 Μήκος 1200 ίντσες F | AC3XDE 2XDW3 CSF0000911 "12 "31W / τετραγωνικά σε.900€81.81
TEMPCO CSF00011 Θέρμανση 240v 14 Μήκος 1200 ίντσες F | AC3XDJ 2XDW7 CSF0001113 "14 "21W / τετραγωνικά σε.750€93.07
TEMPCO CSF00013 Θέρμανση 240v 14 Μήκος 1200 ίντσες F | AC3XDN 2XDX2 CSF0001313 "14 "31W / τετραγωνικά σε.1100€95.59
TEMPCO CSF00015 Θέρμανση 240v 15-1 / 4 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XDT 2XDX6 CSF0001514.25 "15.25 "31W / τετραγωνικά σε.1250€103.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO CSF00514 Θερμαντήρας 240v 25-1/2 ίντσες Μήκος 1200 μοίρες F
€178.67 /μονάδα