Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TEMPCO CSF00511 Heater 120v 23-3/4 Inch Length 1200 Degree F | AC3XGD 2XEA3

TEMPCO CSF00511 Θερμαντήρας 120v 23-3/4 ίντσες Μήκος 1200 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XGD Μοντέλο: CSF00511Cross Ref: 2XEA3
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
€163.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα με φινιρισμένη ταινία
Πλάτος στοιχείου1-1 / 2 "
Π x Πέρσι1-3 / 8 x 2 "
ΥλικόΕπινικελωμένο χάλυβα
Μέγιστη. Θήκη Θήκη.1200 βαθμοί F
Διάσταση στήριξης22.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑναρτημένο στην επιφάνεια
Συνολικό μήκος23.75 "
Φάση1
Βίδα μεγέθους10-32
Υλικό θήκηςΆνευ ραφής ανοξείδωτο 304
ΤερματικάΠαράλληλο
Τάση120V
Πυκνότητα Watt21W / τετραγωνικά σε.
Watts1450

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)60.71
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος τρύπας με σχισμή (1/2 ")
    • Πλάτος οπής με σχισμές (5/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΠυκνότητα WattWattsΤιμή
TEMPCO CSF00500 Θέρμανση 120v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XCV 2XDV3 CSF005009.5 "10.5 "16W / τετραγωνικά σε.350€75.29
TEMPCO CSF00001 Θέρμανση 120v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XCX 2XDV5 CSF000019.5 "10.5 "21W / τετραγωνικά σε.500€78.67
TEMPCO CSF00003 Θέρμανση 120v 10-1 / 2 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XCZ 2XDV7 CSF000039.5 "10.5 "31W / τετραγωνικά σε.725€78.20
TEMPCO CSF00008 Θέρμανση 120v 12 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XDC 2XDW1 CSF0000811 "12 "31W / τετραγωνικά σε.900€85.09
TEMPCO CSF00010 Θέρμανση 120v 14 Μήκος 1200 ίντσες F | AC3XDG 2XDW5 CSF0001013 "14 "21W / τετραγωνικά σε.750€97.36
TEMPCO CSF00012 Θέρμανση 120v 14 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XDL 2XDW9 CSF0001213 "14 "31W / τετραγωνικά σε.1100€97.51
TEMPCO CSF00014 Θέρμανση 120v 15-1 / 4 ίντσες Μήκος 1200 βαθμοί F | AC3XDQ 2XDX4 CSF0001414.25 "15.25 "31W / τετραγωνικά σε.1250€109.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO CSF00511 Θερμαντήρας 120v 23-3/4 ίντσες Μήκος 1200 μοίρες F
€163.97 /μονάδα