TEMPCO CRA80027 Θερμοσίφωνας ακτινοβολίας χαλαζία 13648 Btuh 230v | AD9KBT 4TDA3

TEMPCO CRA80027 Radiant Quartz Heater 13648 Btuh 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KBT Μοντέλο: CRA80027Cross Ref: 4TDA3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€845.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση με υπέρυθρη ακτινοβολία χαλαζία
Amps @ 1 φάση17.05
Έξοδος BtuH13,648
Τύπος καλωδίουΣκληρό ενσύρματο
Ύψος3.5 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέσα έξωIndoor
Μήκος63.375 "
Τοποθέτηση ΤύποςΜόνο οριζόντια
Αριθμός λαμπτήρων1
Φάση1
Τάση230
Watts3750
Πλάτος3 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)176.53
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8516808000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈξοδος BtuHΜήκοςΑριθμός λαμπτήρωνWattsΤιμή
TEMPCO CRA80024 Radiant Quartz Heater 6824 Btuh 230v | AD9KBP 4TCZ9 CRA80024682435 13 / 16 "12000€613.41
TEMPCO CRA80025 Radiant Quartz Heater 8530 Btuh 230v | AD9KBQ 4TDA1 CRA80025853043 11 / 16 "12500€700.07
TEMPCO CRA80026 Radiant Quartz Heater 11089 Btuh 230v | AD9KBR 4TDA2 CRA8002611,08955.5 "13250€800.35
TEMPCO CRA80028 Θερμοσίφωνας ακτινοβολίας χαλαζία 13648 Btuh 230v | AD9KBU 4TDA4 CRA8002813,64867.375 "24000€957.61
RFQ
TEMPCO CRA80029 Θερμοσίφωνας ακτινοβολίας χαλαζία 13989 Btuh 230v | AD9KBV 4TDA5 CRA8002913,98971.25 "24100€1,008.21
RFQ
TEMPCO CRA80030 Θερμοσίφωνας ακτινοβολίας χαλαζία 15354 Btuh 230v | AD9KBW 4TDA6 CRA8003015,35475.187 "24500€1,082.58
RFQ
TEMPCO CRA80031 Radiant Quartz Heater 17060 Btuh 230v | AD9KBX 4TDA7 CRA8003117,06083 1 / 16 "25000€1,148.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TEMPCO CRA80027 Radiant Quartz Heater 13648 Btuh 230v
€845.29 /μονάδα