Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE VM18PNOQ Αισθητήρας υπερήχων PNP 508mm 18mm Διάμετρος | AG9FUH 1EXA7

TELEMECANIQUE SENSORS VM18PNOQ Αισθητήρας υπερήχων PNP 508mm 18mm Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FUH Μοντέλο: VM18PNOQCross Ref: 1EXA7
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
€201.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός υπερηχητικός αισθητήρας
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τύπος κυκλώματοςΟΧΙ
Ανίχνευση απόστασης508mm
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος3.06 "
Μέγιστη. Φορτώνω40mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας300 kHz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 152 βαθμούς F
ΠαραγωγήPNP
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης15.0 δευτερόλεπτο
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Tamper Proof

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM18PNOQ Αισθητήρας υπερήχων PNP 508mm 18mm Διάμετρος
€201.89 /μονάδα