Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A400000S Αισθητήρας υπερήχων NPN/PNP 30mm Διάμετρος | AG9FVQ 1EXE2

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A400000S Αισθητήρας υπερήχων NPN/PNP 30mm διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FVQ Μοντέλο: SM950A400000SCross Ref: 1EXE2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,111.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός υπερηχητικός αισθητήρας
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος κυκλώματοςΟΧΙ
Ανίχνευση απόστασης120 σε 2000mm
Διάμετρος30mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος3.74 "
Μέγιστη. Φορτώνω100mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας200 kHz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
ΠαραγωγήNPN / PNP
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης30.0 δευτερόλεπτο
Πλάτος1.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2495
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εύρος ανίχνευσης έως 2 μέτρα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A400000S Αισθητήρας υπερήχων NPN/PNP 30mm διάμετρος
€1,111.82 /μονάδα