Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Αισθητήρας υπερήχων Αναλογικός 254mm Διάμετρος 18mm | AG9FVH 1EXD4

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Αναλογικός αισθητήρας υπερήχων 254mm 18mm Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FVH Μοντέλο: SM656AB0B00FPCross Ref: 1EXD4
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
€856.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός υπερηχητικός αισθητήρας
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τύπος κυκλώματοςΑναλογικό
Ανίχνευση απόστασης254mm
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΑρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος3.32 "
Μέγιστη. Φορτώνω50mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας500 kHz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Παραγωγή0 έως 10 VDC
Απαιτούμενη ισχύς15 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης2.5 δευτερόλεπτο
Πλάτος0.64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0635
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Γρήγορος χρόνος απόκρισης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Αναλογικός αισθητήρας υπερήχων 254mm 18mm Διάμετρος
€856.23 /μονάδα