Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TECHNIKS 04617 Κλειδί χειρός μήκους 11.38 ιντσών | AH6EJU 35YH52

TECHNIKS 04617 Κλειδί χειρός μήκους 11.38 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6EJU Μοντέλο: 04617Cross Ref: 35YH52

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί
Μήκος11.38 "
Μέγεθος11.38 "
ΣτυλΗλεκτρονικό κλειδί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)28.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.04
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
TECHNIKS 04615 Κλειδί χειρός 8.11 ίντσες μήκος | AH6EJR 35YH50 046158.11 "8.11 "€31.46
TECHNIKS 04616 Κλειδί χειρός μήκους 9.96 ιντσών | AH6EJT 35YH51 046169.96 "9.96 "€38.15
TECHNIKS 04622 Κλειδί χειρός 4.61 Μήκος ίντσας | AH6EJV 35YH53 046224.61 "4.61 "€26.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TECHNIKS 04617 Κλειδί χειρός μήκους 11.38 ιντσών
€44.85 /μονάδα