Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TECHLITE INSULATION 0079-0100CT100-PF-0000-00 Pipe Insulation 1-1/8 Inch x 4 Feet Length Grey | AD8ZBK 4NNW5

TECHLITE INSULATION 0079-0100CT100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 1-1/8 ίντσα x 4 πόδια μήκος γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZBK Model: 0079-0100CT100-PF-0000-00Cross Ref: 4NNW5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"6.06
Περίπου Παράγοντας «R»6.06
ΧρώμαLight Gray
Για αναγνωριστικό σωλήνα1"
Για σωλήνα OD1-1 / 8 "
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης1.125 "
Τύπος μόνωσηςκρεμαστός
Μήκος4ft.
ΥλικόΑφρός μελαμίνης
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Wall Πάχος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)7.32
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)7.32
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπου Παράγοντας «R»ΧρώμαΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςΤύπος μόνωσηςΤιμή
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0050IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 7/8 ίντσες Id 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZAX 4NNV2 0079-0050IP100-PF-0000-006.57Light Gray7 / 8 "κρεμαστός€59.94
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0075IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 1-1 / 8 ίντσες x 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZAY 4NNV3 0079-0075IP100-PF-0000-006.18Light Gray1.125 "Κολλημένος με αυτοσφραγιζόμενο γύρο€73.17
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0100IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 1-3 / 8 ίντσες x 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZAZ 4NNV4 0079-0100IP100-PF-0000-005.82Light Gray1.375 "Κολλημένος με αυτοσφραγιζόμενο γύρο€78.05
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0125IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 1-5 / 8 ίντσες x 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZBA 4NNV5 0079-0125IP100-PF-0000-005.53Light Gray1.625 "Κολλημένος με αυτοσφραγιζόμενο γύρο€76.15
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0150IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 1-7 / 8 ίντσες x 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZBB 4NNV6 0079-0150IP100-PF-0000-005.37Light Gray1.875 "Κολλημένος με αυτοσφραγιζόμενο γύρο€86.45
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0200IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 2-3 / 8 ίντσες x 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZBC 4NNV7 0079-0200IP100-PF-0000-005.12Light Gray2.375 "Κολλημένος με αυτοσφραγιζόμενο γύρο€86.40
ΜΟΝΩΣΗ TECHLITE 0079-0250IP100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνα 3 ίντσες Id 4 πόδια μήκος γκρι | AD8ZBD 4NNV8 0079-0250IP100-PF-0000-004.91Light Gray3"κρεμαστός€116.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TECHLITE INSULATION 0079-0100CT100-PF-0000-00 Μόνωση σωλήνων 1-1/8 ίντσα x 4 πόδια μήκος γκρι
€75.60 /μονάδα