Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TECHFLEX T6F0.25SV μανίκι 1/4 ίντσας περιτύλιγμα αλουμινίου 4 πόδια | AC3CQG 2RLZ9

TECHFLEX T6F0.25SV Περιτύλιγμα 1/4 ίντσας με αλουμίνιο 4 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3CQG Μοντέλο: T6F0.25SVCross Ref: 2RLZ9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανικετόκουμπα
Τύπος κλεισίματοςΑυτοκόλλητη σφραγίδα
ΧρώμαΑσημένιο
Ντία. Εύρος (σε.)από 0.13 έως 0.25
Μέσα Dia.0.250 "
Μήκος4ft.
ΥλικόΚάλυμμα από αλουμίνιο
Θερμ. Εύρος-40 έως 400 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΑναδιπλωμένο αλουμινίου 1/4 "
Wall Πάχος0.013 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7019905050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Extreme Temperature

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλεισίματοςΜέσα Dia.ΜήκοςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤιμή
TECHFLEX TTN2.00SV25 Μανίκι 2 ιντσών αλουμινένιο σωλήνα 25 πόδια | AC3CQE 2RLZ7 TTN2.00SV25Χωρίς κλείσιμο2"25ft.-76 έως 500 βαθμούς F2 "Ανακλαστικός σωλήνας αλουμινίου€286.49
TECHFLEX TTN2.50SV25 Μανίκι 2 1/2 ίντσας αλουμινένιο σωλήνα 25 πόδια | AC3CQF 2RLZ8 TTN2.50SV25Χωρίς κλείσιμο2.5 "25ft.-76 έως 500 βαθμούς F2 1/2 "Ανακλαστικός σωλήνας αλουμινίου€406.98
TECHFLEX T6F0.75SV Sleeving 3/4 ίντσας Wrap Aluminized 4 πόδια | AC3CQH 2RMA1 T6F0.75SVΑυτοκόλλητη σφραγίδα0.750 "4ft.-40 έως 400 βαθμούς FΑναδιπλωμένο αλουμινίου 3/4 "€36.15
TECHFLEX T6F1.25SV Sleeving 1 1/4 ίντσα Wrap Aluminized 4 πόδια | AC3CQJ 2RMA2 T6F1.25SVΑυτοκόλλητη σφραγίδα1.25 "4ft.-40 έως 400 βαθμούς F1 1/4 "Αναδιπλωμένο ανακλαστικό αλουμινίου€48.20
Μανίκι TECHFLEX T6F2.00SV, 2 ιντσών, μήκους 4 ποδιών, μη επεκτάσιμο | AC3CQK 2RMA3 T6F2.00SVΑυτοκόλλητη σφραγίδα2"4ft.-40 έως 400 βαθμούς F2 "Αναδιπλωμένο ανακλαστικό αλουμίνιο€72.29
TECHFLEX TTN0.50SV50 Μανίκι 1/2 ιντσών Αλουμινένιος σωλήνας 50 πόδια | AC3CVX 2RMP7 TTN0.50SV50Χωρίς κλείσιμο0.500 "50ft.-76 έως 500 βαθμούς FΑνακλαστικός σωλήνας αλουμινίου 1/2 "€117.81
TECHFLEX TTN0.63SV50 Μανίκια 5/8 ίντσας Αλουμίνιο σωλήνα 50 πόδια | AC3CVY 2RMP8 TTN0.63SV50Χωρίς κλείσιμο0.63 "50ft.-76 έως 500 βαθμούς FΑνακλαστικός σωλήνας αλουμινίου 5/8 "€176.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TECHFLEX T6F0.25SV Περιτύλιγμα 1/4 ίντσας με αλουμίνιο 4 πόδια
€14.46 /μονάδα