Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TECHFLEX HWN3.00BK100 Sleeving 3 ιντσών Heavy Wall Black 100 Feet | AC3CTG 2RMG1

TECHFLEX HWN3.00BK100 Μαύρο μανίκι 3 ίντσας βαρύ τοίχο 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3CTG Μοντέλο: HWN3.00BK100Cross Ref: 2RMG1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€451.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανικετόκουμπα
Τύπος κλεισίματοςΧωρίς κλείσιμο
ΧρώμαΜαύρη
Ντία. Εύρος (σε.)από 2 έως 4
Μέσα Dia.3"
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Θερμ. Εύρος-103 έως 257 βαθμούς F
Χαρακτηριστικά3 "Heavy Wall Επεκτάσιμη πλεγμένη
Wall Πάχος0.038 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Γενικός σκοπός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλεισίματοςΜέσα Dia.ΜήκοςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάWall ΠάχοςΤιμή
TECHFLEX PTN0.13BK500 Μανίκια 1/8 ίντσας με δυνατότητα επέκτασης πλεξούδα 500 πόδια | AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500Χωρίς κλείσιμο0.125 "500ft.-103 έως 257 βαθμούς F1/8 "Επεκτάσιμη πλεγμένη0.025 "€118.16
TECHFLEX PTN0.13BK100 Μανίκια 1/8 ίντσας με δυνατότητα επέκτασης πλεξούδα 100 πόδια | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100Χωρίς κλείσιμο0.125 "100ft.-103 έως 257 βαθμούς F1/8 "Επεκτάσιμη πλεγμένη0.025 "€29.11
TECHFLEX PTN0.25BK10 Μανίκια 1/4 ίντσας με δυνατότητα επέκτασης πλεξούδα 10 πόδια | AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10Χωρίς κλείσιμο0.250 "10ft.-103 έως 257 βαθμούς F1/4 "Επεκτάσιμη πλεγμένη0.025 "€5.58
TECHFLEX PTN0.50BK10 Μανίκι 1/2 ίντσας με δυνατότητα επέκτασης πλεξούδα 10 πόδια | AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10Χωρίς κλείσιμο0.500 "10ft.-103 έως 257 βαθμούς F1/2 "Επεκτάσιμη πλεγμένη0.025 "€9.71
TECHFLEX PTN1.25BK10 Μανίκια 1 1/4 ίντσας με δυνατότητα επέκτασης 10 πόδια | AC3CLF 2RLL6 PTN1.25BK10Χωρίς κλείσιμο1.25 "10ft.-103 έως 257 βαθμούς F1 1/4 "Επεκτάσιμη πλεγμένη0.025 "€16.93
TECHFLEX PTN1.50BK50 Μανίκι 1 1/2 ίντσας με δυνατότητα επέκτασης 50 πόδια | AC3CLG 2RLL7 PTN1.50BK50Χωρίς κλείσιμο1.500 "50ft.-103 έως 257 βαθμούς F1 1/2 "Επεκτάσιμη πλεγμένη0.025 "€87.69
TECHFLEX PTN1.75BK200 Μανίκια 1 3/4 ίντσες με δυνατότητα επέκτασης 200 πόδια | AC3CLH 2RLL8 PTN1.75BK200Χωρίς κλείσιμο1.75 "200ft.-103 έως 257 βαθμούς F1 3/4 "Επεκτάσιμη πλεγμένη0.025 "€374.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TECHFLEX HWN3.00BK100 Μαύρο μανίκι 3 ίντσας βαρύ τοίχο 100 πόδια
€451.91 /μονάδα