Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TECHFLEX H2N0.50BK Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας L 200ft W 1 / 2in | AC3CQU 2RMC2

TECHFLEX H2N0.50BK Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας L 200ft W 1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3CQU Μοντέλο: H2N0.50BKCross Ref: 2RMC2
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
€109.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.255 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.511 "
Μήκος200ft.
ΥλικόΠολυολεφίνη
Μέγ. Τάση500V
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Συρρίκνωση Temp.194 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-67 έως 275 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.01 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Πλάτος1 / 2 "
Εύρος καλωδίων0.25 "έως 0.51"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΠλάτοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
TECHFLEX H2N0.25BK Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας L 200ft W 1 / 4in | AC3CQR 2RMA9 H2N0.25BK0.118 "0.236 "200ft.1 / 4 "0.13 "έως 0.24"€86.57
TECHFLEX H2N0.38BK Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας L 200ft W 3 / 8in | AC3CQT 2RMC1 H2N0.38BK0.177 "0.354 "200ft.3 / 8 "0.19 "έως 0.35"€92.78
TECHFLEX H2N1.00BK Σωλήνωση συρρίκνωσης θερμότητας L 100ft W 1in | AC3CQV 2RMC3 H2N1.00BK0.472 "0.984 "100ft.1"0.50 "έως 0.98"€110.93
TECHFLEX H2N2.00BK Σωλήνωση συρρίκνωσης θερμότητας L 100ft W 2in | AC3CQW 2RMC4 H2N2.00BK0.984 "1.968 "100ft.2"1.00 "έως 1.97"€272.33
TECHFLEX H2N0.13BK Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας L 500ft W 1 / 8in | AC3CWQ 2RMT6 H2N0.13BK0.059 "0.118 "500ft.1 / 8 "0.06 "έως 0.12"€135.25
TECHFLEX H2N0.75BK Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας L 100ft W 3 / 4in | AC3CWR 2RMT7 H2N0.75BK0.236 "0.708 "100ft.3 / 4 "0.37 "έως 0.71"€76.53
TECHFLEX H2N1.50BK Σωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας L 100ft W 1 1 / 2in | AC3CWT 2RMT8 H2N1.50BK0.787 "1.574 "100ft.1.5 "0.75 "έως 1.50"€204.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TECHFLEX H2N0.50BK Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας L 200ft W 1/2in
€109.76 /μονάδα