Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TECHFLEX FWN2.00BK25 (tm) Διάμετρος 2 ιντσών μανίκι 25 πόδια | AB3RAK 1UYA7

TECHFLEX FWN2.00BK25 (tm) Μανίκι 2 ίντσες Διάμετρος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3RAK Μοντέλο: FWN2.00BK25Cross Ref: 1UYA7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€146.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFlexo Wrap (TM) Sleeving
Τύπος κλεισίματοςΓάντζος και βρόχος
ΧρώμαΜαύρη
Ντία. Εύρος (σε.)από 1.5 έως 2
Μέσα Dia.2"
Μήκος25ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Θερμ. Εύρος-103 έως 257 βαθμούς F
Χαρακτηριστικά2 "Αναδιπλούμενο πλεκτό περιτύλιγμα
Wall Πάχος0.025 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Γενικός σκοπός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
TECHFLEX FWN0.75BK25 (tm) Διάμετρος μανικιού 3 / 4in 25 πόδια | AB3RAH 1UYA5 FWN0.75BK250.750 "3/4 "Wrap Braided με δυνατότητα επέκτασης€97.73
TECHFLEX FWN1.25BK25 (tm) Μανίκι 1 1/4 ίντσας Διάμετρος 25 πόδια | AB3RAJ 1UYA6 FWN1.25BK251.25 "1-1 / 4 "Wrap Braided με δυνατότητα επέκτασης€133.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TECHFLEX FWN2.00BK25 (tm) Μανίκι 2 ίντσες Διάμετρος 25 πόδια
€146.59 /μονάδα