Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 53602 Έμβολο Πρέσα Fit Steel B / o 0.521 - Συσκευασία 5 | AC4CMP 2YLJ2

TE-CO 53602 Plunger Press Fit Steel B/o 0.521 - Pack of 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4CMP Μοντέλο: 53602Cross Ref: 2YLJ2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμβολο
ΣώμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος σώματος0.521 "
Πλάτος σώματος0.25 "
Δύναμη10.25 αρχικό, 3.00 τελικό
ΛειτουργίαΧρησιμοποιείται σε εφαρμογές όταν χρειάζονται δυνάμεις υψηλότερου άκρου, συχνά χρησιμοποιούνται για ανύψωση ή εξαγωγή εξαρτημάτων
ΥλικόΑτσάλι
ΕμβολοΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, μαύρο οξείδιο
Άνοιξη302/304 Ανοξείδωτο
ΧαρακτηριστικάΠατήστε Fit

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σώματοςΠλάτος σώματοςΔύναμηΥλικόΕμβολοPkg. Ποσ.Τιμή
TE-CO 53601 Έμβολο Πρέσα Fit Steel B / o 0.441 - Συσκευασία 5 | AC4CMN 2YLJ1 536010.441 "0.188 "0.75 αρχικό, 2.00 τελικόΑτσάλιΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, μαύρο οξείδιο5€29.62
TE-CO 53604 Έμβολο Πρέσα Fit Steel B / o 1.100 - Πακέτο 5 | AC4CMQ 2YLJ3 536041.1 "0.5 "4.00 αρχικό, 9.00 τελικόΑτσάλιΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, μαύρο οξείδιο5€33.14
TE-CO 53605 Έμβολο Πρέσα Fit Steel B / o 0.441 - Συσκευασία 5 | AC4CMR 2YLJ4 536050.441 "0.188 "1.50 αρχικό, 4.50 τελικόΑτσάλιΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, μαύρο οξείδιο5€31.17
TE-CO 53606 Έμβολο Πρέσα Fit Steel B / o 0.521 - Πακέτο 5 | AC4CMT 2YLJ5 536060.521 "0.25 "2.50 αρχικό, 6.00 τελικόΑτσάλιΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, μαύρο οξείδιο5€29.53
TE-CO 53607 Έμβολο Πρέσα Fit Steel B / o 0.788 - Πακέτο 5 | AC4CMU 2YLJ6 536070.788 "0.375 "5.00 αρχικό, 14.00 τελικόΑτσάλιΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, μαύρο οξείδιο5€34.13
TE-CO 53608 Έμβολο Πρέσα Fit Steel B / o 1.100 - Πακέτο 5 | AC4CMV 2YLJ7 536081.1 "0.5 "5.00 αρχικό, 18.00 τελικόΑτσάλιΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα, μαύρο οξείδιο5€36.75
TE-CO 53650 Έμβολο πρεσαριστό ανοξείδωτο χάλυβα 0.441 - Συσκευασία 5 | AC4CMW 2YLJ8 536500.441 "0.188 "0.75 αρχικό, 2.00 τελικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι303 από ανοξείδωτο ατσάλι5€44.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 53602 Plunger Press Fit Steel B/o 0.521 - Pack of 5
€32.16 /πακέτο