Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 46680 T-μπουλόνι από ανοξείδωτο χάλυβα 3 / 4-10 x 2-1 / 2 | AC4BZZ 2YJA3

TE-CO 46680 T-bolt από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4-10 x 2-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BZZ Μοντέλο: 46680Cross Ref: 2YJA3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€54.23 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤ-μπουλόνι
φινίρισμαΧωρίς φινίρισμα
Ύψος κεφαλιού17 / 32 "
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC27
Μέγεθος3/4-10x2-1/2
Μέγεθος κουλοχέρη3 / 4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό16,700 PSI
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΜεσαία αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΜέγεθοςΑντοχή σε εφελκυσμόνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
TE-CO 46480 T-μπουλόνι από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BYJ 2YHY6 464805 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13€31.41
TE-CO 46481 T-μπουλόνι από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 2-13 x 2 | AC4BYK 2YHY7 464815 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x27095 PSI1.5 "1 / 2-13€30.27
Τ-μπουλόνι TE-CO 46482, ανοξείδωτο ατσάλι, 1/2-13 "Μέγεθος νήματος, μήκος νήματος 2" | AC4BYL 2YHY8 464825 / 16 "7 / 8 "2.5 "1/2-13x2-1/27095 PSI2"1 / 2-13€29.87
TE-CO 46484 T-μπουλόνι από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 2-13 x 4 | AC4BYM 2YHZ1 464845 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13€30.54
TE-CO 46485 T-μπουλόνι από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 2-13 x 5 | AC4BYN 2YHZ2 464855 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13€31.59
TE-CO 46486 T-μπουλόνι ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 2-13 x 6 | AC4BYP 2YHZ3 464865 / 16 "7 / 8 "6"1 / 2-13x67095 PSI2"1 / 2-13€32.77
TE-CO 46487 T-μπουλόνι από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 2-13 x 8 | AC4BYQ 2YHZ4 464875 / 16 "7 / 8 "8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13€34.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 46680 T-bolt από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4-10 x 2-1/2
€54.23 /μονάδα