Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 46604 T-μπουλόνι χάλυβα 3 / 4-10 x 5 | AC4BXE 2YHU6

TE-CO 46604 Τ-μπουλόνι Ατσάλι 3/4-10 x 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BXE Μοντέλο: 46604Cross Ref: 2yhu6
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
€29.40 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤ-μπουλόνι
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Ύψος κεφαλιού17 / 32 "
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι5"
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellC25-C34
Μέγεθος3 / 4-10x5
Μέγεθος κουλοχέρη3 / 4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό20,040 PSI
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΜεσαία αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3645
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κάτω από το κεφάλιΜέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
TE-CO 46600 T-bolt Steel 3 / 4-10 x 2-1 / 2 | AC4BXD 2YHU3 466002.5 "3/4-10x2-1/21.75 "€26.43
TE-CO 46605 T-μπουλόνι χάλυβα 3 / 4-10 x 6 | AC4BXF 2YHU7 466056"3 / 4-10x62.5 "€35.46
TE-CO 46608 T-μπουλόνι χάλυβα 3 / 4-10 x 10 | AC4BXG 2YHU9 4660810 "3 / 4-10x102"€40.49
TE-CO 46609 T-μπουλόνι χάλυβα 3 / 4-10 x 12 | AC4BXH 2YHV1 4660912 "3 / 4-10x122"€43.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 46604 Τ-μπουλόνι Ατσάλι 3/4-10 x 5
€29.40 /μονάδα