Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 42945 Eye Bolt, Black Oxide, 1/2-13 Size Thread, 3/8 Inch Eye Dia., 4-1/4 Inch Length | AC4CDW 2YJN6

TE-CO 42945 Eye Bolt, Black Oxide, 1/2-13 Size Thread, 3/8 Inch Eye Dia., 4-1/4 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4CDW Μοντέλο: 42945Σταυρός: 2YJN6
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
€23.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1"
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος από Ream Center3-3/4
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.25
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης3.25 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Χαρακτηριστικάμηχανική κατεργασία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 42945 Eye Bolt, Black Oxide, 1/2-13 Size Thread, 3/8 Inch Eye Dia., 4-1/4 Inch Length
€23.86 /μονάδα