Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 42930 Eye Bolt, Black Oxide, 1/4-20 Size Thread Size, 3/16 Thread Size, Inch Eye Dia., 2-1/4 Inch Length | AC4CDN 2YJL8

TE-CO 42930 Eye Bolt, Black Oxide, 1/4-20 Size Thread, 3/16 Thread Size, Inch Eye Dia., 2-1/4 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4CDN Μοντέλο: 42930Cross Ref: 2YJL8
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
€10.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 16 "
Μάτι έξω από το Dia.1 / 2 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος από Ream Center2
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος2.25
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1.75 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Χαρακτηριστικάμηχανική κατεργασία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 42930 Eye Bolt, Black Oxide, 1/4-20 Size Thread, 3/16 Thread Size, Inch Eye Dia., 2-1/4 Inch Length
€10.25 /μονάδα