Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 40306 Stud με διπλό άκρο, 1/4-20 μέγεθος σπειρώματος, συνολικό μήκος 4 ίντσες, 2Pk | AE9YNP 6NU16

TE-CO 40306 Stud με διπλό άκρο, 1/4-20 μέγεθος σπειρώματος, συνολικό μήκος 4 ίντσες, 2Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ9ΥΝΠ Μοντέλο: 40306Σταυρός: 6NU16

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
Τάξη2A
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό125,000 PSI
Συνολικό μήκος4"
Σκληρότητα RockwellC27
Τύπος στελέχουςγύρος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)1"
Μήκος σπειρώματος (B)1"
Τύπος μήκους σπειρώματοςΙσος
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 40306 Stud με διπλό άκρο, 1/4-20 μέγεθος σπειρώματος, συνολικό μήκος 4 ίντσες, 2Pk
€7.43 /πακέτο