Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TE-CO 30513 οδοντωτός ακροδέκτης 2 ίντσες 6 ίντσες 1-1 / 4 ίντσες | AC4BRQ 2YGZ8

TE-CO 30513 Σφιγκτήρας με οδοντωτό άκρο 2 ίντσες 6 ίντσες 1-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BRQ Μοντέλο: 30513Cross Ref: 2YGZ8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδοντωτός σφιγκτήρας
Μήκος6"
Μέγεθος κουλοχέρη7/8, 1 ίντσα.
Πάχος1.25 "
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
TE-CO 30501 οδοντωτός ακροδέκτης 1 ίντσα 2-1 / 2 ίντσες 1/2 ίντσες | AC4BRG 2YGY5 305012.5 "1 / 2 "1"€21.49
TE-CO 30502 οδοντωτός ακροδέκτης 1 ίντσα 4 ίντσες 5/8 ίντσες | AC4BRH 2YGY6 305024"5 / 8 "1"€27.09
TE-CO 30504 Σφιγκτήρας με οδοντωτό άκρο 1-1/8 ίντσα 2-1/2 In | AC4BRJ 2YGY8 305042.5 "1 / 2 "1.12 "€23.82
TE-CO 30505 οδοντωτός σφιγκτήρας 1-1 / 4 ίντσες 4 ίντσες 3/4 ίντσες | AC4BRK 2YGY9 305054"3 / 4 "1.25 "€33.13
TE-CO 30506 οδοντωτός σφιγκτήρας 1-1 / 4 ίντσες 6 ίντσες 7/8 ίντσες | AC4BRL 2YGZ1 305066"7 / 8 "1.25 "€41.46
TE-CO 30509 οδοντωτός σφιγκτήρας 1-1 / 2 ίντσες 6 ίντσες 7/8 ίντσες | AC4BRM 2YGZ4 305096"7 / 8 "1.5 "€48.77
TE-CO 30511 οδοντωτός σφιγκτήρας 1-1 / 2 ίντσες 6 ίντσες 1 ίντσα | AC4BRN 2YGZ6 305116"1"1.5 "€59.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TE-CO 30513 Σφιγκτήρας με οδοντωτό άκρο 2 ίντσες 6 ίντσες 1-1/4 ίντσες
€90.96 /μονάδα