Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS WE30HMTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, TL2012 Bushing, 5800 rpm | BB7EEM

TB WOODS WE30HMTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE30, δακτύλιος TL2012, 5800 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB7EEM Μοντέλο: WE30HMTL

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€394.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης εύκαμπτου άξονα Taper Lock
Τύπος οπώνΚωνικό κλείδωμα
ΠυκνόςTL2012
Μέγεθος δακτυλίουTL2012
Μέγεθος ζεύξηςWE30
Τύπος στοιχείουΣύστημα ζεύξης ελαστικών Taper-Lock Hub
Βαθμολογία HP @ 100 RPM5.8 hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM67
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM70
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM101
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM104 hp
Βαθμολογία HP @ 300 RPM17
Βαθμολογία HP @ 3450 RPM200
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM200 hp
Βαθμολογία HP @ 50 RPM2.9
Βαθμολογία HP @ 690 RPM40
Βαθμολογία HP @ 870 RPM50
HubShaft Hub, TL Bush
Υλικό πλήμνηςΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Hub Out Dia.138 mm
Τύπος διανομέαShaft Hub, TL Bush
Πλάτος πλήμνης32mm
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)2.4 "
Μέγιστη. RPM5800 RPM
Ονομαστική ροπή412
ΜέγεθοςWE30
Θερμ. Εκτίμηση-40 έως 93 βαθμούς Γ
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Out Dia.Τύπος σώματοςΜπόρε Ντιά.Μήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMΕκτός Dia.Τιμή
TB WOODS WE3HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE3 Size, TL1008 Bushing | AA6YMB 15E696 WE3HTL2.32 "WE3Μέγιστο 1 "0.88 "4 μοίρες1 / 16 "7500 RPM2.32 "€122.94
TB WOODS WE4HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE4 Size, TL1008 Bushing | AA6YMC 15E697 WE4HTL2.6 "WE4Μέγιστο 1 "0.88 "4 μοίρες1 / 16 "7500 RPM2.6 "€165.78
TB WOODS WE5HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE5 Size, TL1108 Bushing | AA6YMD 15E698 WE5HTL3.13 "WE5Μέγιστο 1-1 / 8 "0.88 "4 μοίρες1 / 16 "7500 RPM3.13 "€186.34
TB WOODS WE20HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE20 Size, TL1610 Bushing | AA6YME 15E701 WE20HTL4.48 "WE20Μέγιστο 1-11 / 16 "1"3 μοίρες0.09375 "6600 RPM4.48 "€287.62
TB WOODS WE30HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE30 Size, TL2012 Bushing | AA6YMF 15E702 WE30HTL5.42 "WE30Μέγιστο 2-1 / 8 "1.25 "3 μοίρες0.09375 "5800 RPM5.42 "€398.48
TB WOODS WE40HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE40 Size, TL2517 Bushing | AA6YMG 15E703 WE40HTL6.63 "WE40Μέγιστο 2-11 / 16 "1.75 "3 μοίρες0.09375 "5000 RPM6.63 "€506.72
TB WOODS WE50HTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Low Carbon Steel, WE50 Size, TL2517 Bushing | AA6YMH 15E704 WE50HTL8.13 "WE50Μέγιστο 2-11 / 16 "1.75 "3 μοίρες0.09375 "4200 RPM8.13 "€692.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS WE30HMTL Dura-Flex Taper-Lock Hub, Χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέγεθος WE30, δακτύλιος TL2012, 5800 rpm
€394.18 /μονάδα