Γρανάζια ζώνης TB WOODS W4014M20 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 20mm, Διάμετρος βήματος 7.018 ιντσών. | AL6NHL

TB WOODS W4014M20 QT Γρανάζια ζώνης τροφοδοσίας αλυσίδας, χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 20 mm, διάμετρος βήματος 7.018 ιντσών.

Στοιχείο: AL6NHL Μοντέλο: W4014M20
€436.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσοτροχός αλυσίδας μετάδοσης
Ζώνη ζώνης20mm
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςSF
Διάσταση Ε0.69 "
Διάσταση L2"
Διάσταση Μ0.09 "
Πλάτος προσώπου1.22 "
Μήκος πλήμνης1.22 "
Τοποθεσία κόμβου0"
Αδράνεια WR0.4 λίβρες-τετρ. πόδια
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM3620 RPM
Αριθμός δοντιών40
Εκτός Dia.6.91 "
Πίσσα210-002.01
Πίτσα Ντιά.7.018 "
Τύπος προϊόντοςΑλυσίδα ισχύος QT
Υψηλό RPM3,620 rpm
Βάρος8.6 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W228M12 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 12mm, Διάμετρος βήματος 2.206 ιντσών. | AK6XAT W228M121.63 "12mmΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί--Μαντεμένια11620 RPM22€185.40
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W228M22 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 22mm, Διάμετρος βήματος 2.206 ιντσών. | AK6XAU W228M221.63 "22mmΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί--Μαντεμένια11620 RPM22€220.63
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W228M60 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 60mm, Διάμετρος βήματος 2.206 ιντσών. | AK6XAV W228M601.63 "60mmΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί0.01 λίβρες-τετρ. πόδια-Μαντεμένια11620 RPM22€277.80
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W248M12 QT Power Chain, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 12 mm, διάμετρος βήματος 2.406 ιντσών. | AK6XAW W248M12-12mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου-1.34 "Όλκιμος σίδηρος16230 RPM24€167.10
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W248M22 QT Power Chain, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 22 mm, διάμετρος βήματος 2.406 ιντσών. | AK6XAX W248M22-22mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου-1.34 "Όλκιμος σίδηρος16230 RPM24€237.10
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W248M60 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 60mm, Διάμετρος βήματος 2.406 ιντσών. | AK6XAY W248M601.81 "60mmΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί0.01 λίβρες-τετρ. πόδια-Μαντεμένια10630 RPM24€307.51
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W268M12 QT Power Chain, όλκιμο σίδερο, πλάτος ζώνης 12 mm, διάμετρος βήματος 2.607 ιντσών. | AK6XAZ W268M12-12mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου-1.88 "Όλκιμος σίδηρος14960 RPM26€168.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS W4014M20 QT Γρανάζια ζώνης τροφοδοσίας αλυσίδας, χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 20 mm, διάμετρος βήματος 7.018 ιντσών.
€436.74 /μονάδα