TB WOODS W3814M120 QT Γρανάζια ζώνης τροφοδοσίας αλυσίδας, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 120 mm, διάμετρος βήματος 6.667 ιντσών. | AX4WTX

TB WOODS W3814M120 QT Γρανάζια ζώνης τροφοδοσίας αλυσίδας, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 120 mm, διάμετρος βήματος 6.667 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AX4WTX Μοντέλο: W3814M120

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,163.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσοτροχός αλυσίδας μετάδοσης
Ζώνη ζώνης120mm
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςFL
Διάσταση Ε1.73 "
Διάσταση L2.38 "
Διάσταση Μ3 1 / 2 "
Πλάτος προσώπου5.24 "
Μήκος πλήμνης2 3 / 4 "
Αδράνεια WR1.05 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.4 3 / 4 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. RPM5830 RPM
Αριθμός δοντιών38
Εκτός Dia.6.56 "
Πίσσα210-002.01
Πίτσα Ντιά.6.667 "
Τύπος προϊόντοςΑλυσίδα ισχύος QT
Υψηλό RPM5,830 rpm
Βάρος21 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W228M12 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 12mm, Διάμετρος βήματος 2.206 ιντσών. | AK6XAT W228M121.63 "12mmΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί--Μαντεμένια11620 RPM22€185.40
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W228M22 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 22mm, Διάμετρος βήματος 2.206 ιντσών. | AK6XAU W228M221.63 "22mmΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί--Μαντεμένια11620 RPM22€220.63
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W228M60 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 60mm, Διάμετρος βήματος 2.206 ιντσών. | AK6XAV W228M601.63 "60mmΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί0.01 λίβρες-τετρ. πόδια-Μαντεμένια11620 RPM22€277.80
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W248M12 QT Power Chain, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 12 mm, διάμετρος βήματος 2.406 ιντσών. | AK6XAW W248M12-12mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου-1.34 "Όλκιμος σίδηρος16230 RPM24€167.10
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W248M22 QT Power Chain, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 22 mm, διάμετρος βήματος 2.406 ιντσών. | AK6XAX W248M22-22mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου-1.34 "Όλκιμος σίδηρος16230 RPM24€237.10
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W248M60 QT Power Chain, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 60mm, Διάμετρος βήματος 2.406 ιντσών. | AK6XAY W248M601.81 "60mmΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί0.01 λίβρες-τετρ. πόδια-Μαντεμένια10630 RPM24€307.51
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS W268M12 QT Power Chain, όλκιμο σίδερο, πλάτος ζώνης 12 mm, διάμετρος βήματος 2.607 ιντσών. | AK6XAZ W268M12-12mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου-1.88 "Όλκιμος σίδηρος14960 RPM26€168.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS W3814M120 QT Γρανάζια ζώνης τροφοδοσίας αλυσίδας, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 120 mm, διάμετρος βήματος 6.667 ιντσών.
€1,163.11 /μονάδα